Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trio-System-Papierkorb 38l schwarz/rot/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trio-System-Papierkorb 38l schwarz/rot/grün
Trio-System-Papierkorb 38l schwarz/rot/grün
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH6103596
Herst.-Nr.:
     H6103596
EAN/GTIN:
     4012086052251
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Papierkorb Trio-System
  • Material und Form: Kunststoff, oval
  • Anzahl der Sortierfächer: 3
  • Ausstattung: Griffrand vorhanden
  • Mittelteil für Papieraufnahme, Inhalt 20 Liter
  • 2 Anhängebehälter mit Deckel für Nass- und sonstige Abfälle, je 9 Liter Inhalt, mit Deckel
  • Breite: 555 mm
  • Höhe: 350 mm
  • Tiefe: 280 mm
  • Volumen: 38 l
  • Farbe: schwarz/rot/grün
Weitere Informationen:
Breite:
555 mm
Bruttogewicht:
2.25 kg
Farbe:
schwarz/rot/grün
Farbname:
schwarz/rot/grün
Fassungsvermögen:
38 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
350 mm
Marke:
Helit
Material:
Kunststoff
Tiefe:
280 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 27,59*
€ 39,78*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 28,22*
€ 39,78*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 31,48*
€ 43,24*
3 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 42,74*
€ 59,32*
4 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 48,58*
€ 66,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466361
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.