Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Trio, mit Basis- und Einhängeteil, 38 l Volumen, schwarz / rot / grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-115-886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     115886
EAN/GTIN:
     4012086052251
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Papierkorb Trio, mit Basis- und Einhängeteil, 38 Liter Volumen, schwarz / rot / grün
  • Kombination aus Papierkorb mit 20 Liter Volumen und 2 Einhängeteilen mit je 9 Liter Volumen
  • Die Einhängeteile mit Deckel sind für Nass- und sonstige Abfälle geeignet
  • mit umlaufendem Griffrand ausgerüstet
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 38
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Länge außen [mm]: 555
  • Breite außen [mm]: 280
  • Höhe außen [mm]: 350
  • Sekundärfarbe: mehrfarbig sortiert
  • Gewicht [kg]: 2,05
Weitere Informationen:
Länge Außen:
555 mm
Breite Außen:
280 mm
Tiefe Außen:
555 mm
Höhe Außen:
350 mm
Volumen:
38 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2,05 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 27,59*
€ 39,78*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 28,22*
€ 39,78*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 31,48*
€ 43,24*
3 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 42,74*
€ 59,32*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 48,58*
€ 66,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466361
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.