Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Papierkorb, TRIO, Deckel grün / rot, Korpus schwarz, VE 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
System-Papierkorb
System-Papierkorb
System-Papierkorb
System-Papierkorb
Artikel-Nr.:
     103-615794
Herst.-Nr.:
     H6103596
EAN/GTIN:
     4012086052251
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
System-Papierkorb, TRIO, Deckel grün / rot, Korpus schwarz, VE 2 Stk.

Für umweltfreundliche Entsorgung von Abfällen direkt am Arbeitsplatz.

System-Papierkorb TRIO bestehend aus einem großen Behälter (20 Liter) zur Papieraufnahme und zwei kleineren Behältern (à 9 Liter) mit Deckel für Nass- und sonstige Abfälle.
Weitere Informationen:
Volumen:
38 Liter
Höhe:
350 mm
Tiefe:
555 mm
Breite:
280 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen (PE)
Deckelfarbe:
grün, rot
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Systempapierkorb, helit papierkorb kunststoff, helit systempapierkorb, kunststoff papierkorb, helit, 615794 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Homeoffice, Home office, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papierkörbe, Papiersammler, Wertstoffcontainer, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 27,59*
€ 39,78*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 28,22*
€ 39,78*
Lager 103
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 31,48*
€ 43,24*
3 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 42,74*
€ 59,32*
5 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 48,58*
€ 66,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 43,24*
€ 51,4556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,55*
€ 49,4445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,4925
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,84*
€ 47,4096
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,4612
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 86,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466361
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.