Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzdach,f. Standascher,Ø 440mm,Stahl,RAL1023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520234
520234
Artikel-Nr.:
     827-520234
Herst.-Nr.:
     3319
EAN/GTIN:
     4030695033195
Suchbegriffe:
Ascherdach
Dach für Ascher
Dach Standascher
Standascherdach
Schutzdach
  • für Standascher
  • Durchmesser 440 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in RAL1023 Verkehrsgelb

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Ascher, Standascher, Entsorgungsbehälter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Zubehör
für Behältertyp:
Ascher
Durchmesser:
440 mm
Material Dach:
Stahl
Oberfläche Dach:
verzinkt
Farbe Dach:
verkehrsgelb // RAL1023
Gewicht:
5 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,86*
€ 126,51*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 101,21*
€ 127,57*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 103,31*
€ 129,73*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,55*
€ 137,77*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 100,56*
€ 138,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,51*
€ 146,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,11*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 137,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.