Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dach für Standascher 'Cubo Tabor', gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Dach für Standascher -Cubo Tabor- in anthrazit (Art. 16184) (Ascher nicht im Lieferumfang enthalten)
Modellbeispiel: Dach für Standascher -Cubo Tabor- in anthrazit (Art. 16184) (Ascher nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Einfache Montage des Dachs auf den Standascher (Art. 16184) Ascher nicht im Lieferumfang enthalten
Modellbeispiel: Dach für Standascher -Cubo Tabor- in enzianblau (Art. 16185) (Ascher nicht im Lieferumfang enthalten)
Modellbeispiel: Dach für Standascher -Cubo Tabor- in antik-silber (Art. 16186)(Ascher nicht im Lieferumfang enthalten)
Modellbeispiel: Einfache Montage des Dachs für Standascher in gelb (Art. 16187) (Ascher nicht im Lieferumfang enthalten)
Modellbeispiel: Dach für Standascher -Cubo Tabor- in grün (Art. 16188) (Ascher nicht im Lieferumfang enthalten)
Modellbeispiel: Dach für Standascher -Cubo Tabor- in silber (Art. 16189) (Ascher nicht im Lieferumfang enthalten)
Modellbeispiel: Dach für Standascher -Cubo Tabor- in graphit (Art. 16190) (Ascher nicht im Lieferumfang enthalten)
Modellbeispiel: Dach für Standascher -Cubo Tabor- in weiß (Art. 16191) (Ascher nicht im Lieferumfang enthalten)
Modellbeispiel: Dach für Standascher -Cubo Tabor- in rot (Art. 16192) (Ascher nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-16187
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695033195
Suchbegriffe:
Ascherdach
Dach für Ascher
Dach Standascher
Standascherdach
  • Maße (Ø x Höhe): 440 x 230 mm
  • Material: Stahl, beschichtet
  • Gewicht: 5 kg
  • inkl. Vorhängeschloss und Kette

|
  • auch nachrüstbar, für alle Standascher -Cubo Tabor-
  • Diebstahlsicherung des Daches und des Kippensiebes durch mitgeliefertes Vorhängeschloss und Kette
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb
Durchmesser:
440 mm
Gewicht:
5 kg
Höhe:
230 mm
Material:
Stahl, beschichtet
Lieferumfang:
inkl. Vorhängeschloss und Kette
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 100,98*
€ 126,43*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,30*
€ 126,43*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 101,37*
€ 127,49*
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 103,36*
€ 129,66*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 91,99*
€ 169,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,76*
€ 202,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,80*
€ 197,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,27*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 146,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.