Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längstraverse (einzeln),f. Palettenregal,B 3600mm,Fachl. 4000kg,eingehagt,Stahl,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510280
510280
Artikel-Nr.:
     827-510280
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1090-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagerregal-Traverse
Traverse für Lagerregal
Palettenregal-Auflagetraversen
Palettenregaltraverse
Längstraverse (einzeln) für Palettenregal
  • Breite 3600 mm
  • Für eine Fachlast von 4000 kg
  • der Boden wird mit den angeschweißten Hakenlaschen in den Ständerrahmen eingehangen
  • Hohe Stabilität durch kastenförmige, kaltverformte Profile und eine hohe Steifigkeit dank der guten Verteilung der Belastung auf je 5 stabile Haken
  • Aus Stahl mit Lackierung in RAL5010 Enzianblau

Suchbegriffe:
Lagerregal, Großfachregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Palettenregal, Fachboden

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Längstraverse (einzeln)
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Palettenregal
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Böden / Ebenen Montage:
eingehakt
Breite:
3600 mm
Fachlast:
4000 kg
Böden / Ebenen Stabilität:
geschlossene Kastenprofile, Lastverteilung auf 5 Haken pro L
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
lackiert
Farbe Boden:
enzianblau // RAL5010
Zertifizierung RAL-RG:
RAL-RG 614/2
Gewicht:
29.34 kg
Weitere Suchbegriffe: Traverse Palettenregal, Traverse für Palettenregal, Stufenholm Weitspannregal, Stufentraverse Weitspannregal, Weitspannregal Stufenholm, Weitspannregal Traverse, traverse palettenregal, Lagerregal, Großfachregal, Paletten-Regal, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Palettenregal, Fachboden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
23 Tage
17
Frei Haus
ab € 96,18*
€ 121,98*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 122,54*
€ 155,12*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,19*
€ 155,83*
67 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,83*
€ 204,54*
10 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 166,67*
€ 206,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.