Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse PT170S HL BA Set / 3600.0 A-Maß: 55 Sicherungshaken B-Auf RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C1090-0001
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1090-0001
EAN/GTIN:
     4250692963312
Suchbegriffe:
Lagerregal-Traverse
Traverse für Lagerregal
Palettenregal-Auflagetraversen
Palettenregaltraverse
5 Haken pro Hakenlasche für eine gute form- und kraftschlüssige Verbindung, ausgezeichnete Längssteifigkeit der Regalkonstruktion, höhenverstellbar im Raster von 50 mm, somit optimal auf das Ladegut anpassbar, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Höhe:
170 mm
Pos.:
C
Länge:
3600 mm
Traversenlänge:
3600 mm
Traversenprofil:
PT 170S
Profil:
PT 170 S
Traglast:
4000 kg
Pos. (BN):
A
Tragkraft pro Traversenpaar:
4000 kg
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 123,48*
€ 154,13*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,38*
€ 154,86*
41 Tage
16
Frei Haus
ab € 136,70*
€ 172,02*
67 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,56*
€ 202,57*
10 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 166,54*
€ 204,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,29*
€ 180,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.