Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Längstraversen C1090-0001Bito Längstraversen C1090-0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Längstraversen C1090-0001Bito Längstraversen C1090-0001
Bito Längstraversen C1090-0001Bito Längstraversen C1090-0001
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-C1090-0001
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-C1090-0001
EAN/GTIN:
     4250692963312
Suchbegriffe:
Lagerregal-Traverse
Traverse für Lagerregal
Palettenregal-Auflagetraversen
Palettenregaltraverse
  • 5 Haken pro Hakenlasche für eine gute form- und kraftschlüssige Verbindung
  • ausgezeichnete Längssteifigkeit der Regalkonstruktion
  • höhenverstellbar im Raster von 50 mm, somit optimal auf das Ladegut anpassbar
  • kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
  • Höhe: 170 mm
  • Länge: 3600 mm
  • Traversenlänge: 3600 mm
  • Farbe: RAL 5010 Enzianblau
  • Pos.: C
  • Pos. (BN): A
  • Profil: PT 170 S
  • Tragkraft pro Traversenpaar: 4000 kg
  • Traglast: 4000 kg
  • Traversenprofil: PT 170S
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 123,35*
€ 154,44*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,02*
€ 155,17*
24 Tage
16
Frei Haus
ab € 137,66*
€ 171,24*
67 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,17*
€ 203,03*
Lager 3551
unbekannt
€ 7,95*
ab € 166,58*
€ 205,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,00*
€ 243,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,41*
€ 242,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,57*
€ 229,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,59*
€ 220,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,58*
€ 198,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.