Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtuch,750 Tücher,LxB 235x340mm,Rollen L 255m,TAD/Tissue,weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
505527
505527
Artikel-Nr.:
     827-505527
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     130041/1450044
EAN/GTIN:
     7322540182293
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Wischtuch
  • 750 Tücher, Länge x Breite 235 x 340 mm
  • 2-lagig
  • Rollen Länge x Breite 255 m x 340 mm
  • Papierqualität TAD/Tissue
  • In weiß
  • Ausführung sehr reißfest, sehr saugstark, voluminös und weich

Suchbegriffe:
Putzpapier, Papierspender, Sozialraumumfeld, Papiertuchspender, Putzpapier-Abroller, Waschraum-Ausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Abroller für Papiertücher, Papierrollenhalter, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Tork
Reinigungstyp:
Wischtuch
Papierqualität:
TAD/Tissue
Tücher Anzahl:
750 Stück
Tuch Eigenschaft:
sehr reißfest, sehr saugstark, voluminös und weich
Lagen Anzahl:
2-lagig
Länge Schwamm/Tuch:
235 mm
Breite Schwamm/Tuch:
340 mm
Rollenlänge:
255 m
Rollenbreite:
340 mm
Farbe Papier:
weiß
Gewicht:
5.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrolle 2 lagig hochweiß, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Papierspender, Sozialraumumfeld, Papiertuchspender, Putzpapier-Abroller, Waschraum-Ausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Abroller für Papiertücher, Papierrollenhalter, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 62,96*
€ 84,38*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,77*
€ 93,33*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 70,26*
€ 94,26*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,26*
€ 112,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,42*
€ 109,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,43*
€ 108,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,42*
€ 107,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,26*
€ 83,61
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 35,13* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
652000
ab € 71,91*
Zubehör
Tork
652008
ab € 67,45*
Zubehör
Tork
652108
ab € 62,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.