Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Schiebetürenschrank,f. Schrank HxBxT 1000x1000x500mm,Tragl. 80kg,Stahl lackiert,RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402455-0006
402455-0006
Artikel-Nr.:
     827-402455-0006
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-Z10-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetür-Schrank
Stahlboden für Schiebetürenschrank
  • für Schrank Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1000 x 500 mm
  • Traglast 80 kg
  • Aus Stahl mit Lackierung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 402455-0001 zinkgelb RAL 1018
  • 402455-0002 reinorange RAL 2004
  • 402455-0003 feuerrot RAL 3000
  • 402455-0004 rubinrot RAL 3003
  • 402455-0005 enzianblau RAL 5010
  • 402455-0006 lichtblau RAL 5012
  • 402455-0007 resedagrün RAL 6011
  • 402455-0008 anthrazitgrau RAL 7016
  • 402455-0009 lichtgrau RAL 7035
  • 402455-0010 tiefschwarz RAL 9005
  • 402455-0011 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Stahlschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Archiv-Schrank, Büro-Einrichtung, Sichtfensterschrank, Einlegeboden, Fachboden, Ablageschrank, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Schiebetürenschrank
für Schrankhöhe:
1000 mm
für Schrankbreite:
1000 mm
für Schranktiefe:
500 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
lackiert
Gewicht:
3 kg
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank ral 5012, schiebetür schrank, pavoy schiebetürenschrank, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schiebetürschrank für Büro, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Stahlschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Archiv-Schrank, Büro-Einrichtung, Sichtfensterschrank, Einlegeboden, Fachboden, Ablageschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 25,66*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 25,73*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 25,70*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 25,52*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 25,56*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 25,51*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 25,52*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 25,52*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 25,52*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 25,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.