Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,selbstlöschend,16l,HxØ 340x245mm,Wandmontage,Kopfteil schwarz,Korpus Stahl graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228895
228895
Artikel-Nr.:
     827-228895
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     370306
EAN/GTIN:
     4260058015166
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfall-Korb
Abfallbehälter
  • selbstlöschend
  • Inhalt 16 l
  • Höhe x Durchmesser 340 x 245 mm
  • Zur Wandmontage
  • Mit Löschkopf
  • Kopfteil aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in graphit
  • Lieferumfang: inklusive Piktogramm-Aufkleber

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Selbstlöschender Abfallbehälter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Büroräume, Werkstätten, Betriebshallen, Schulen, Einkaufszen
Inhalt:
16 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
340 mm
Durchmesser:
245 mm
Brandschutz:
selbstlöschend
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Löschkopf
Tretmechanik:
nein
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Material Kopfteil:
Stahl
Oberfläche Kopfteil:
pulverbeschichtet
Farbe Kopfteil:
schwarz
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
graphit
fahrbar:
nein
stapelbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive Piktogramm-Aufkleber
Gewicht:
2.5 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 98,49*
€ 129,97*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,95*
€ 133,21*
€ 4,95*
ab € 122,56*
€ 160,05*
€ 4,95*
ab € 122,03*
€ 160,05*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 145,97*
€ 190,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,08*
€ 226,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,88*
€ 224,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,69*
€ 218,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
49901
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.