Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKG Sicherheits-Papierkorb Flamm-Ex, 16 Liter, graphit 142862-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-142862-YY
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     370306
EAN/GTIN:
     4260058015166
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfall-Korb
TKG Sicherheits-Papierkorb Flamm-Ex, 16 Liter, graphit Dieser Abfallbehälter ist vielseitig einsetzbar und wirkt bei Entzündungsherden im Inneren selbstlöschend. Zur bequemen Entleerung verfügt der Sicherheitsabfalleimer über eine funktionale Kippvorrichtung. Korrosionsbeständiger Papiereimer aus pulverbeschichtetem Stahlblech Flammenhemmende Wirkung durch wirksame Deckelkonstruktion Bequeme Kippfunktion für einfache Entleerung bei Wandmontage Behältertyp = Papierkörbe Einsatzbereich = Büro Innenbereich Sozialraum Behälter Volumen = 16 l Behälteröffnung Länge = 120 mm Behälteröffnung Breite = 120 mm Brandschutz = feuerhemmend Höhe = 340 mm Durchmesser = 245 mm RAL Farbe = RAL 9007 graualuminium RAL 9011 graphitschwarz Material = Stahlblech Oberfläche = pulverbeschichtet Eigengewicht = 3 kg
Weitere Informationen:
Behälteröffnung Breite:
120 mm
Behälteröffnung Länge:
120 mm
Behältertyp:
Papierkörbe
Behälter Volumen:
16 l
Brandschutz:
feuerhemmend
Durchmesser:
245 mm
Eigengewicht:
3 kg
Einsatzbereich:
Büro\;Innenbereich\;Sozialraum\;
Höhe:
340 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 9007 graualuminium\;RAL 9011 graphitschwarz\;
HEIGHT GRO:
350.00 mm
WIDTH GRO:
255.00 mm
DEPTH GRO:
255.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 98,49*
€ 129,97*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,95*
€ 133,21*
€ 4,95*
ab € 122,56*
€ 160,05*
€ 4,95*
ab € 122,03*
€ 160,05*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 145,97*
€ 190,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
49901
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.