Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandabfallbehälter, abschließbar, Volumen 16 l, HxØ 340 x 245 mm, graphit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandabfallbehälter, abschließbar
Wandabfallbehälter, abschließbar
Wandabfallbehälter, abschließbar
Artikel-Nr.:
     103-479554
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     370306
EAN/GTIN:
     4260058015166
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfall-Korb
Wandabfallbehälter, abschließbar, Volumen 16 l, HxØ 340 x 245 mm, graphit.

Selbstverlöschend. Wandmontage spart Platz, ist abschließbar (manipulationssicher) und immer am selben Platz. Durch Abkippen einfach zu entleeren. Mit TÜV-Prüfbericht.

Deckel und Behälter aus Stahlblech mit resistenter Pulverbeschichtung. Feuerhemmende Wirkung durch spezielle Löschkopfkonstruktion. Korpus in pulverbeschichtetem Stahlblech in verschiedenen Farben. Der Deckel ist standardmäßig schwarz beschichtet.
Weitere Informationen:
Volumen:
16 Liter
Höhe:
340 mm
Breite:
245 mm
Tiefe:
245 mm
Durchmesser:
245 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
graphit
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Deckelmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen wandmontage, 479554 49, Abfallbehälter, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Feuerhemmende Papierkörbe, Feuerhemmender Papierkorb, Mistkübel, Müllsammler, Papierkörbe, Sicherheitsabfalleimer, Sicherheitsabfallsammler, Sicherheitspapierkörbe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
35
Frei Haus
ab € 98,49*
€ 129,97*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,95*
€ 133,21*
€ 4,95*
ab € 122,56*
€ 160,05*
€ 4,95*
ab € 122,03*
€ 160,05*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 145,97*
€ 190,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
49901
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.