Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner,DIN A4,Rücken B 50mm,m. Rückenetikett,Pappe/PP,gelb,m. Griffloch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
223781
223781
Artikel-Nr.:
     827-223781
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     340270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner
  • Format DIN A4
  • Rückenbreite 50 mm
  • Höhe x Breite 320 x 290 mm
  • 2 Bügel mit Hebelmechanik
  • mit Rückenetikett
  • mit Blattniederhalter und Schlitze
  • aus Pappe/Polypropylen in gelb
  • mit Griffloch
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Zubehör:

  • 223793 Ordnerrückenschild, f. Ordner B 50 mm

Suchbegriffe:
Archivierung, Büroordner, Dokumentenablage, Ordner, Sammler, Schulordner, Standardordner, Aktenordner, Aktenordner A4, Schlitzordner

Weitere Informationen:
Ordnungshelfer:
Ordner
Ordnertyp:
Ordner
Format:
DIN A4
Höhe:
320 mm
Breite:
290 mm
Rückenbreite:
50 mm
Ordner Ausführung:
Rückenetikett
Ablagemechanik Ausführung:
2 Bügel mit Hebelmechanik
Bürobedarf Ausstattung:
Blattniederhalter, Schlitze
Farbe Ordner:
gelb
Blattniederhalter:
ja
Griffloch:
Griffloch
Kantenschutz:
nein
Schlitze:
ja
Material:
Pappe/Polypropylen
Gewicht:
0.44 kg
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, standardordner pp-kaschiert 50 mm breit, standard ordner, standard-ordner 50 mm, Archivierung, Dokumentenablage, Ordner, Sammler, Schulordner, Aktenordner A4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
2
Frei Haus
ab € 33,80*
€ 33,80*
3 Tage
1
€ 12,90*
ab € 32,30*
€ 38,10*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,80*
€ 40,22
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 3,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
RE340
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.