Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschilder für Ordner 5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rückenschilder für Ordner 5 cm
Rückenschilder für Ordner 5 cm
Artikel-Nr.:
     315-RE340
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RE340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken

Die doppelseitig bedruckten Rückenschilder von Esselte eignen sich für alle Ordner mit einer Breite von 5 beziehungsweise 7,5 cm, die über eine Rückenschild-Tasche verfügen. Mit diesen können Sie Ihre Ordner beschriften und finden so noch schneller, was Sie suchen.

Weitere Details im Überblick:

  • Farbe: Weiß mit rotem Druck
  • Material: Karton, 250 g/m²
  • Verpackungseinheit: 100 Stück
  • RE320: für Ordner mit einer Breite von 7,5cm
  • RE340: für Ordner mit einer Breite von 5cm
    Weitere Informationen:
    Verp.- Einheit (VE):
    100
    Geeignet für:
    Für Ordner 5 cm
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    19
    Frei Haus
    ab € 9,80*
    € 14,55*
    Lager 315
    21
    € 12,90*
    ab € 10,11*
    € 16,46*
    Preise: Lager 315
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 16,46*
    € 19,59
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 15,72*
    € 18,71
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 13,61*
    € 16,20
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 13,18*
    € 15,68
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 12,79*
    € 15,22
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1011* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 315
    Versand: Lager 315
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 12,90*
    ab € 240,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.