Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnleuchte,LED,rot,HxBxT 380x190x175mm,Ø 180mm,m. Dämmerungsautomatik,Blink-Dauerlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218620
218620
218620
Artikel-Nr.:
     827-218620
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     31211R
EAN/GTIN:
     4250384702236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Baustellenwarnleuchte
Warnleuchte
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Leuchtmittel: LED
  • Energieeffizienzklasse A
  • Lichtaustritt beidseitig in rot
  • Höhe x Breite x Tiefe 380 x 190 x 175 mm
  • Durchmesser 180 mm
  • Spannungsversorgung über Batterie 2x6V
  • Ausgestattet mit Dämmerungsautomatik, Blink-Dauerlicht
  • Aus Kunststoff in gelb
  • Lieferung ohne Batterien

Zubehör:

  • 218621 Ersatzschlüssel, f. Warnleuchte, Kunststoff, rot
  • 218622 Batterie, f. Warnleuchte, 7 Ah Spannung, 6 V Leistung

Suchbegriffe:
Warnleuchte, Absperrung, Baustellen-Sperren, Mobile Absperrung, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Baustellen-Warnleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenlampe

Weitere Informationen:
Marke:
Schake
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Warnleuchte
Einsatzort:
Außenbereich
Leuchtmitteltyp:
LED
Energieeffizienzklasse:
A
Material:
Kunststoff
Farbe Lampe:
rot
Lichtaustritt:
beidseitig
Durchmesser Lampe:
180 mm
Höhe:
380 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
175 mm
Spannungsversorgung:
Batterie 2x6V
Warnleuchte Ausstattung:
Dämmerungsautomatik, Blink-Dauerlicht
Farbe Kasten:
gelb
Lieferumfang:
ohne Batterien
Gewicht:
1.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektronen-Blitzleuchte, Elektronenblitzleuchte, Gefahrstellenbeleuchtung, Warnblinkleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led dauerleuchte, dauerlicht, Absperrung, Baustellen-Sperren, Mobile Absperrung, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Baustellen-Warnleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 15,18*
€ 21,18*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,83*
€ 21,21*
10 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 16,07*
€ 22,36*
Lager 827
24
Frei Haus
ab € 18,07*
€ 24,90*
5 Tage
25
Frei Haus
ab € 13,54*
€ 33,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
12 x 3b50
€ 257,38*
Zubehör
Schake
3B37
€ 4,17*
Zubehör
Schake
31211s
€ 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.