Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockbatterie 6V / 50 AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Blockbatterie 6V / 50 AH (Art. 3b50)
Modellbeispiel: Blockbatterie 6V / 50 AH (Art. 3b50)
Artikel-Nr.:
     328-3b50
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588188195
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
6v-block batterie 50ah
6v-block batterie
  • Zink-Batterie
  • hohe Belastbarkeit
  • Dauerlicht bis ca. 1960 h
  • Blinklicht bis ca. 12950 h
  • Verpackungseinheit (VPE): 12 Stück

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Akkuleistung:
6 V
Amperestunden:
50 Ah
Verpackungseinheit (VPE):
12 Stk.
Hinweis:
Zink-Batterie, hohe Belastbarkeit, Dauerlicht bis ca. 1960 h, Blinklicht bis ca. 12950 h
Weitere Suchbegriffe: Batterie, Blockbatterie, 6V, 905.057, 90.5057
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,26*
€ 492,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,58*
€ 465,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 354,75*
€ 422,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,63*
€ 372,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,34*
€ 363,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,39*
€ 341,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
33NOXG1
ab € 24,45*
Zubehör
Schake
ab € 13,54*
Zubehör
Schake
ab € 30,78*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 72,58*
Zubehör
Schake
ab € 61,82*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 31,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.