Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,1x120l,HxBxT 820x470x380mm,Fixiervorrichtung,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204642
204642
Artikel-Nr.:
     827-204642
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     17070
EAN/GTIN:
     4050828170702
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackständer
  • Boden
  • für 1 x 120-Liter-Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 820 x 470 x 380 mm
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Fixiervorrichtung zur Sackbefestigung
  • Unterbau 4 Lenkrollen

Zubehör:

  • 202014 Müllsack, 120 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202015 Müllsack, 120 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1100x700 mm, gelb
  • 202021 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202022 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, schwarz
  • 202032 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, gelb
  • 202033 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, rot
  • 202034 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, grün
  • 202035 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, transparent
  • 202037 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 70 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202047 Papier-Müllsack, 120 l, Stärke 75 g/qm, LxB 950x700 mm, braun
  • 468501 Drillapparat, f. Müllsack
  • 468512 Drillschlingen, f. Müllsack
  • 508946 Pedal, f. Müllsackständer, Edelstahl

Suchbegriffe:
Stehsammler, Müllsammler, Abfallsammler, Abfallständer, Trennbehälter, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallsackhalter, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
für Sackinhalt:
120 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
820 mm
Breite:
470 mm
Tiefe:
380 mm
Gestell Ausführung:
fahrbar
Sackbefestigung:
Fixiervorrichtung
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
ja
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Material Gestell:
Edelstahl
stapelbar:
nein
Unterbau:
4 Lenkrollen
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackständer fahrbar 120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, Stehsammler, Müllsammler, Abfallsammler, Trennbehälter, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 246,76*
€ 320,23*
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 248,91*
€ 322,14*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,14*
€ 383,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,00*
€ 378,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,03*
€ 364,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,96*
€ 347,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,91*
€ 296,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
402439
ab € 6,41*
Zubehör
k.A.
402649
ab € 8,10*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 38,84*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 153,12*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,15*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 62,65*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 62,12*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 61,94*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 0,25332*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0350
ab € 63,58*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0370
ab € 98,80*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0470
ab € 134,54*
Zubehör
Häberle
C
ab € 99,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.