Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Müllsack,120l,Stärke 75g/qm,LxB 950x700mm,braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
202047
202047
202047
Artikel-Nr.:
     827-202047
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     202 0470
EAN/GTIN:
     4025648801440
Suchbegriffe:
Papierabfallsäcke
Papiersack
papierabfallsäcke 120 liter
papiersack
Papier-Müllsack
  • Inhalt 120 l
  • aus 75 g/qm starkem Papier
  • Länge x Breite 950 x 700 mm
  • In braun

Zubehör:

  • 468501 Drillapparat, f. Müllsack
  • 468512 Drillschlingen, f. Müllsack

Suchbegriffe:
Abfallsack, Müllsack, Papiersack, Abfallentsorgung, Beutel, Mülltüte, Müllbeutel, Müllentsorgung, Mülleimerbeutel, Biomüllbeutel, Bioabfallsack, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Papier-Müllsack
Material:
Papier
Inhalt:
120 l
Grammatur:
75 g/qm
Länge:
950 mm
Breite:
700 mm
Farbe:
braun
Mindestmenge:
1
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: papiersack 75g, Abfallsack, Müllsack, Abfallentsorgung, Beutel, Mülltüte, Müllbeutel, Müllentsorgung, Mülleimerbeutel, Biomüllbeutel, Bioabfallsack, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,3433* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 177,80*
€ 211,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 173,62*
€ 206,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 167,49*
€ 199,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 157,41*
€ 187,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 134,33*
€ 159,85
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 39,00*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 152,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.