Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer,1x120l,HxBxT 820x470x380mm,Fixiervorrichtung,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204633
204633
Artikel-Nr.:
     827-204633
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     17069
EAN/GTIN:
     4050828170696
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackständer
  • Boden
  • für 1 x 120-Liter-Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 820 x 470 x 380 mm
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Fixiervorrichtung zur Sackbefestigung
  • Unterbau 4 Lenkrollen

Zubehör:

  • 202014 Müllsack, 120 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202015 Müllsack, 120 l, HDPE, Stärke 25 µm, LxB 1100x700 mm, gelb
  • 202021 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202022 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, schwarz
  • 202032 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, gelb
  • 202033 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, rot
  • 202034 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, grün
  • 202035 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 60 µm, LxB 1100x700 mm, transparent
  • 202037 Müllsack, 120 l, LDPE, Stärke 70 µm, LxB 1100x700 mm, blau
  • 202047 Papier-Müllsack, 120 l, Stärke 75 g/qm, LxB 950x700 mm, braun
  • 468501 Drillapparat, f. Müllsack
  • 468512 Drillschlingen, f. Müllsack
  • 508946 Pedal, f. Müllsackständer, Edelstahl

Suchbegriffe:
Stehsammler, Müllsammler, Abfallsammler, Abfallständer, Trennbehälter, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallsackhalter, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
für Sackinhalt:
120 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
820 mm
Breite:
470 mm
Tiefe:
380 mm
Gestell Ausführung:
fahrbar
Sackbefestigung:
Fixiervorrichtung
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
ja
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
weißaluminium // RAL9006
stapelbar:
nein
Unterbau:
4 Lenkrollen
Gewicht:
4.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallsackständer fahrbar 120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, Stehsammler, Müllsammler, Abfallsammler, Trennbehälter, Abfalltrennung, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 134,57*
€ 176,50*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 135,72*
€ 177,15*
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 139,36*
€ 181,89*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,89*
€ 216,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,34*
€ 214,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,86*
€ 209,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,55*
€ 201,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
402439
ab € 6,39*
Zubehör
k.A.
402649
ab € 8,10*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 39,00*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 152,38*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,40*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 62,82*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 62,17*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 61,98*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 0,25332*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0350
ab € 63,58*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0370
ab € 98,78*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0470
ab € 134,33*
Zubehör
Häberle
C
ab € 99,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.