Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Kombiascher,HxBxT 665x260x260mm,32l,Korpus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117781
117781
117781
Artikel-Nr.:
     827-117781
Herst.-Nr.:
     3459
EAN/GTIN:
     4030695034598
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Edelstahl-Kombiascher
  • Höhe x Breite x Tiefe 665 x 260 x 260 mm
  • Abfallbehälter Inhalt 32 l
  • Korpus aus Edelstahl
  • Aschereinsatz aus Aluminium
  • Mit 2 Einwurföffnung(en)
  • ohne Schutzdach
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 147468 Innenbehälter, f. Kombiascher HxB 665-755x260-430 mm, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Kombi-Ascher, Ascher, Standascher, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
32 l
Höhe:
665 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
260 mm
Einwurföffnungen Anzahl:
2 Stück
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Innenbehälter:
nein
Material Aschereinsatz:
Aluminium
Material Korpus:
Edelstahl
Wandkonstruktion Abfallbehälter:
glatt
fahrbar:
nein
Form:
eckig
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher edelstahl eckig, edelstahl abfallbehälter, stand-aschenbecher edelstahl, Ascher, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfalleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,51*
€ 260,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 202,43*
€ 260,43*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 216,09*
€ 277,00*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 200,31*
€ 290,38*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,00*
€ 329,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,88*
€ 327,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,13*
€ 314,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,02*
€ 301,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,09*
€ 257,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,61*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,66*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 53,66*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
15992
ab € 47,14*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.