Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Abir', 22 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Abir- 22 Liter (Art. 16741)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Abir- 22 Liter (Art. 16741)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Abir- aus Edelstahl (Art. v.l. 22 Liter: 16741 38 Liter: 16742, 72 Liter: 16743)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Abir- 22 Liter (Art. 16741)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Abir- 38 Liter (Art. 16742)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Abir-72 Liter (Art. 16743)
Artikel-Nr.:
     328-16741
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695034598
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Material: Edelstahl
  • inkl. Piktogramm, Ascherschale und Kippensieb

|
  • einfaches Entleeren des Aschers ohne Bücken
  • 2 gegenüberliegende Einwürfe
  • attraktive Optik durch Edelstahl und abgerundete Ecken
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
665 mm
Gesamtbreite:
260 mm
Gesamttiefe:
260 mm
Abfallbehälter Volumen:
22 Liter
Befestigung:
mobil
Material:
Edelstahl
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Serie:
Cubo
Lieferumfang:
inkl. Piktogramm, Ascherschale und Kippensieb
Weitere Suchbegriffe: Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher edelstahl eckig, edelstahl abfallbehälter, stand-aschenbecher edelstahl, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Zigaretten, Ascher, Mülltonne, Abir, Cubo, VAR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,61*
€ 259,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 203,44*
€ 259,74*
14 Tage
14
Frei Haus
ab € 216,36*
€ 276,26*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 200,01*
€ 289,61*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,61*
€ 344,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,39*
€ 338,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,97*
€ 324,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,59*
€ 299,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,05*
€ 274,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,01*
€ 238,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 29,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 53,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
15992
ab € 47,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.