Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenbehälter für Abfallbehälter 'Cubo Fonda' und 'Cubo Abir', 22 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Innenbehälter für -Cubo Fonda- und -Cubo Abir-, wahlweise in 22, 38 oder 72 Liter (Bild zeigt Art. 16344)
Modellbeispiel: Innenbehälter für -Cubo Fonda- und -Cubo Abir-, wahlweise in 22, 38 oder 72 Liter (Bild zeigt Art. 16344)
Artikel-Nr.:
     328-16343
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenbehälter
Inneneimer
Inneneinsatz
innenbehälter verzinkt
  • Material: Stahl, verzinkt

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
22 Liter
Material:
Stahl, verzinkt
Serie:
Cubo
Form:
Eckig
Weitere Suchbegriffe: var innenbehälter, inneneimer, Ersatz, Einsatzbehälter, Fonda, Cubo, Abir, VAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3459
ab € 200,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.