Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI cable high speed 8K/60Hz LED 1.5m green


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Floating Grip FG-HDMILED-150-GREEN HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Floating Grip FG-HDMILED-150-GREEN HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Floating Grip FG-HDMILED-150-GREEN HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Floating Grip FG-HDMILED-150-GREEN HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Floating Grip FG-HDMILED-150-GREEN HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Floating Grip FG-HDMILED-150-GREEN HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     8246N-FG-HDMILED-150-GREEN
Hersteller:
     FloatingGrip
Herst.-Nr.:
     FG-HDMILED-150-GREEN
EAN/GTIN:
     5713474051014
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
HDMI cable high speed 8K/60Hz LED 1.5m green
Qualität: Retail
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 11,41*
€ 16,15*
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 25,93*
€ 35,69*
Preise: Lager 8246
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8246
Versand: Lager 8246
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.