Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI CABLE 2.0 4K HIGH SPEED 10M C11043BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNITEK C11043BK HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
UNITEK C11043BK HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
UNITEK C11043BK HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
UNITEK C11043BK HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     8246N-C11043BK
Hersteller:
     Unitek
Herst.-Nr.:
     C11043BK
EAN/GTIN:
     4894160045287
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 10m
hdmi kabel sonstige
HDMI CABLE 2.0 4K HIGH SPEED 10M C11043BK
Qualität: Neu
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a unitek
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.