Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8217-52001001 Herst.-Nr.: 52001001 EAN/GTIN: 4024596052928 |
| |
|
| | |
| Der Coax-Stripper No. 1 F Plus sorgt für ein schnelles und einfaches Entmanteln und Abisolieren von Koaxialkabeln in nur einem Arbeitsgang. Durch die beiden gegenüberliegenden Messerpaare lässt sich der Abisoliervorgang durch mehrfache, leichte Drehbewegungen schnell und platzsparend durchführen. Das voreingestellte Absetzmaß ist für gängige Kompressionsstecker (6,5 / 6,5 mm) geeignet. Bei Bedarf können die Messereinsätze gewechselt werden und somit andere Absetzmaße, wie z.B. für F-Schraubstecker (6 / 4 mm) realisiert werden. Messereinsätze mit weiteren Absetzmaßen sind optional erhältlich und lassen sich durch das „Klick-System“ komfortabel austauschen. Das Werkzeug ist für z.B. TV-Antennenkabel 6 - 8 mm geeignet. Mit den Greifbacken lassen sich Kompressionsstecker auf das vorbereitete Kabel schieben. Der integrierte offene Sechskant mit 11 mm Schlüsselweite (SW 11 mm) ermöglicht ein platzsparendes Montieren bzw. Demontieren von F-Steckern beim späteren Anschluss. Vor allem an engen Stellen ermöglicht der Sechskant eine sehr gute Zugänglichkeit und lässt sich ohne weitere Vorbereitung bedienen. Eine Verriegelung sorgt für eine sichere Aufbewahrung des Werkzeuges. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, F-Stecker, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, abisoliermesser, No.1, Weicon, weicontools, coax, stripper, kabel, verbinder, antennenkabel, satelittenschüssel, zubehör, abisolierzange, abisolier-werkzeug, f-stecker, fürbefestigung, hochwertigpremium, tv, flexibel, entmantel, übertragungs, solingenmesser, qualität, modul-einsatz, Koaxialabisolierer, Coax Stripper, SAT Kabel, Antennen abisolierer, Antennenkabel, Abisolierzange für SAT, antennen abisolierer, abisolierzange für sat, sat kabel, sat kabel abisolieren, antennenkabel abisolieren, koaxialkabel, koaxialkabel abisolieren, abisolierwerkzeug für koaxialkabel, abisolierwerkzeug datenkabel, abisolierzange koaxialkabel, abisolierzange koax, abisolierzange coaxialkabel, abisolierzange coax, F Steckverbindungen, abisolierer koaxialkabel, koaxial kabel, F Montageschlüssel, Aufdrehhilfe, TV Kabel, netzwerk kabel, ethernet kabel, netwerk kabel abisolierer, tv kabel abisolierer, koaxialkabel abisolierer, Steckschlüssel, Steckschlüssel F-Stecker, koax stecker, coax ethernet, f stecker kompression, ethernet zange, satellitenkabel, koax abisolierer, koaxialkabel mit f stecker, koaxialkabel f stecker, f stecker aufdrehhilfe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 14,72* | € 16,16* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 14,79* | € 16,31* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 16,06* | € 17,07* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,81* | € 17,13* | | | | Lager 8217 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,45* | € 19,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8217 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8217 | | Versand: Lager 8217 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8217 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|