Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Coax-Stripper No 1 F Plus - für F-Kompressionsstecker | zum Entmanteln un


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-16167-52001001
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52001001
EAN/GTIN:
     4024596052928
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Greifbacken zum Aufschieben von Kompressionssteckern auf das vorbereitete Kabel

platzsparendes Montieren bzw. Demontieren von F-Steckern durch integrierten offenen Sechskant mit 11 mm Schlüsselweite (SW 11)

Abisolieren ohne Einstellung der Klingen mit Längenanschlag für gängige Kompressionsstecker (6,5 / 6,5 mm)

optional: Messereinsätze zum Abisolieren auf andere definierte Abstände erhältlich (z.B. F-Schraubstecker: 6 / 4 mm)
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA52001001
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Lieferanten-Artikelnummer:
52001001
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
1 Stück
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
258 mm
Breite VPE (mm):
178 mm
Höhe VPE (mm):
194 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
,95 kg
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, F-Stecker, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, weicon abisoliermesser, abisolier messer, Abisolierzange für SAT, Antennenkabel, Aufdrehhilfe, Coax Stripper, F Montageschlüssel, F Steckverbindungen, Koaxialabisolierer, No.1, SAT Kabel, Steckschlüssel, Steckschlüssel F-Stecker, TV Kabel, Weicon, abisolier-werkzeug, abisolierer koaxialkabel, abisolierwerkzeug datenkabel, abisolierwerkzeug für koaxialkabel, abisolierzange, abisolierzange coax, abisolierzange coaxialkabel, abisolierzange für sat, abisolierzange koax, abisolierzange koaxialkabel, antennen abisolierer, antennenkabel abisolieren, coax, coax ethernet, entmantel, ethernet kabel, ethernet zange, f stecker aufdrehhilfe, f stecker kompression, f-stecker, flexibel, fürbefestigung, hochwertigpremium, kabel, koax abisolierer, koax stecker, koaxial kabel, koaxialkabel, koaxialkabel abisolieren, koaxialkabel abisolierer, koaxialkabel f stecker, koaxialkabel mit f stecker, modul-einsatz, netwerk kabel abisolierer, netzwerk kabel, qualität, sat kabel abisolieren, satelittenschüssel, satellitenkabel, solingenmesser, stripper, tv, tv kabel abisolierer, verbinder, weicontools, zubehör, übertragungs
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 14,93*
€ 18,16*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 15,06*
€ 18,85*
Lager 1498
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 16,26*
€ 19,73*
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,96*
€ 19,81*
1
€ 4,00*
ab € 13,70*
€ 20,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 236,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.