Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8217-51000300 Herst.-Nr.: 51000300 EAN/GTIN: 4024596001216 |
| |
|
| | |
| Mit dem WEICON Duo-Crimp No. 300 lassen sich Leiter abisolieren und Aderendhülsen verpressen. Mit dem automatischen Abtastsystem ist keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig. Der Abisolierer verfügt über eine optische Längenskala von 8 – 20 mm und eignet sich für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter zwischen 0,5 mm² - 6,0 mm². Der Duo-Crimp No. 300 isoliert Leiter auf eine Länge von 5 mm ab, wobei ein Aufspleißen der Einzelleiter verhindert wird. Zum Verpressen von Aderendhülsen stehen zwei Pressbereiche von 0,5 - 2,5 mm² und 4,0 - 6,0 mm² zur Verfügung. Ein gut zugänglicher Seitenschneider ist in das Werkzeug integriert, der bis zu einem Kabelquerschnitt von 6 mm² genutzt werden kann (Massivleiter bis 4 mm²). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange, mini-duo-crimp No.300, abisolieren, Abmantler, Kabelklemme, klinge, ersatzmesser, solingen, baumarkt:krimp-zange, leiter, schneider, abisolierung, multifunktionsabisolierer, multifunktions abisolierer, crimpzange, crimpen, abisolierer, aderendhülsen, elektriker werkzeug, aderendhülsenzange, aderendhülsen tool, crimpzange aderendhülsen, kabelschuhzange, crimpwerkzeug, krimpzange, kabelschuh, crimpzange kabelschuh, kabelzange, quetschverbindungen, kabelendhülsen, kabelhülsen, crimper, crimping tool, kabel crimpen, kabel abisolieren, zange aderendhülsen, presszange, presszange kabelschuh, presshülsen, quetschzange, abisolierzange crimpzange, crimpzange automatisch, crimpzange abisolierzange, multicrimp, crimpzage elektronik, crimper tool, crimper zange, crimper automatisch, crimper werkzeug, Multifunktionsabisolierer, Crimpzange, aderendhülse, Seitenschneider, no 300 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 32,04* | € 42,30* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 36,52* | € 43,12* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 36,73* | € 43,26* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 34,26* | € 43,41* | | | | Lager 8217 | | | | 1 | | pro Karton | € 5,90* | ab € 37,10* | € 49,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8217 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1 Stück (ab € 37,10* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8217 | | Versand: Lager 8217 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8217 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|