Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-51000300 Herst.-Nr.: 51000300 EAN/GTIN: 4024596001216 |
| | |
|
| | |
| Abisolieren von 0,5 mm² bis 6,0 mm² Zwei Pressbereiche für Vercrimpungen (0,5 - 2,5 mm² und 4,0 - 6,0 mm²) nach DIN 46228-2 Integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 6 mm² Weitere Informationen: | | Marke: | WEICON GmbH & Co. KG | Typ: | Abisolierwerkzeug | Inhalt: | 1 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, weicon abisolierzange, abisolieren, abisolierung, Abmantler, baumarkt:krimp-zange, ersatzmesser, Kabelklemme, klinge, leiter, mini-duo-crimp No.300, schneider, solingen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 36,35* | € 43,25* | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 36,52* | € 43,39* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 34,07* | € 43,53* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 33,87* | € 43,80* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,05* | € 43,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 259,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|