Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Duo-Crimp No. 300 | zum Abisolieren und Crimpen, Arbeitsbereich 0,5 mm² -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-16167-51000300
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     51000300
EAN/GTIN:
     4024596001216
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolieren von 0,5 mm² bis 6,0 mm²

Zwei Pressbereiche für Vercrimpungen (0,5 - 2,5 mm² und 4,0 - 6,0 mm²) nach DIN 46228-2

Integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 6 mm²
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA51000300
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Lieferanten-Artikelnummer:
51000300
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
1 Stück
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
268 mm
Breite VPE (mm):
178 mm
Höhe VPE (mm):
120 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
,94 kg
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, weicon abisolierzange, Abmantler, Crimpzange, Kabelklemme, Seitenschneider, abisolieren, abisolierer, abisolierung, abisolierzange crimpzange, aderendhülse, aderendhülsen, aderendhülsen tool, aderendhülsenzange, baumarkt:krimp-zange, crimpen, crimper, crimper automatisch, crimper tool, crimper werkzeug, crimper zange, crimping tool, crimpwerkzeug, crimpzage elektronik, crimpzange abisolierzange, crimpzange aderendhülsen, crimpzange automatisch, crimpzange kabelschuh, elektriker werkzeug, ersatzmesser, kabel abisolieren, kabel crimpen, kabelendhülsen, kabelhülsen, kabelschuh, kabelschuhzange, kabelzange, klinge, krimpzange, leiter, mini-duo-crimp No.300, multicrimp, multifunktions abisolierer, multifunktionsabisolierer, presshülsen, presszange, presszange kabelschuh, quetschverbindungen, quetschzange, schneider, solingen, zange aderendhülsen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 36,35*
€ 43,25*
Lager 1498
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 36,52*
€ 43,39*
8 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 34,07*
€ 43,53*
1
€ 4,00*
ab € 33,87*
€ 43,80*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,05*
€ 43,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 260,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.