Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Bosch
>
Artikel
Akku-Handkreissäge GKS 18V-57 G Professional, 18Volt (blau/schwarz, 2x Li-Ionen Akku 4,0Ah, in L-BOXX)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 820
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
820W-1617700
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06016A2106
EAN/GTIN:
3165140979979
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 820
>
Werkzeug > Sägen > Handkreissäge
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Metallkreissäge
,
Akkuhandkreissäge
,
Akkukreissäge
,
Akkumetallkreissäge
,
Schnellladegerät
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
bosch akku-handkreissäge gks 18 v-li
,
akku handkreissäge
,
bosch akku-handkreissäge 18v
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 299,75*
€ 321,17*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,17*
€ 329,55*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 310,03*
€ 333,83*
Lager 820
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 318,65*
€ 338,58*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 318,0355*
€ 339,0255*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,58*
€ 402,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,57*
€ 402,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,89*
€ 397,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,90*
€ 392,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,65*
€ 379,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 820
Versand:
Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 160 x 20/16 x 1,8 mm, 12
Bosch
2608641170
ab € 12,14*
Zubehör
Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 160 x 20/16 x 1,8 mm, 24
Bosch
2608641171
ab € 14,10*
Zubehör
Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 160 x 20/16 x 2,6 mm, 24
Bosch
2608640596
ab € 15,05*
Zubehör
Kreissägeblatt Optiline Wood für Handkreissägen, 160 x 20/16 x 2,6 mm, 36
Bosch
2608640597
ab € 16,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen