Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool Eisbaer 240 CPU - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: Socket 940, LGA775, Socket 939, LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, G34, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2992002
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     11285
EAN/GTIN:
     4250197112857
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156

Übersicht

Kurzinfo  Alphacool Eisbaer 240 CPU - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: Socket 940, LGA775, Socket 939, LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, G34, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066) - Kupfer - 120 mm - Schwarz
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Alphacool
Hersteller Art. Nr.  11285
Modell  Eisbaer 240 CPU
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Alphacool Eisbaer 240 CPU Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produkttyp  Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt  PWM-Lüfteradapterkabel, Wärmeleitpaste, Halterung für Intel, 1 x Intel Rückwand, 1 x AMD Halterung
Farbe  Schwarz
Kompatibilität  Socket 940, LGA775 Socket, Socket 939, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, Socket G34, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket
Kühlermaterial  Kupfer
Gebläseanzahl  Dual
Lüfterdurchmesser  120 mm
Lüfterlager  Hülsenlager
Drehgeschwindigkeit  1500 U/min
Luftstrom  108 mü/h (63,85 CFM)
Geräuschpegel  19.2 dBA
Netzanschluss  Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung  12 V
Merkmale  PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Gewicht  2.31 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt  PWM-Lüfteradapterkabel, Wärmeleitpaste, Halterung für Intel, 1 x Intel Rückwand, 1 x AMD Halterung
Gewicht  2.31 kg
Farbe  Schwarz
  
Kühlkörper und Lüfter  
Kompatibel mit  Socket 940, LGA775 Socket, Socket 939, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, Socket G34, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket
Kühlermaterial  Kupfer
Heatsink-Abmessungen  278 mm x 124 mm x 30 mm
Gebläseanzahl  2
Lüfterdurchmesser  120 mm
Lüfterlager  Hülsenlager
Drehgeschwindigkeit  1500 U/min
Luftstrom  108 mü/h (63,85 CFM)
Luftdruck  1.25 mm
Geräuschpegel  19.2 dBA
Netzanschluss  Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung  12 V
Energieverbrauch  4 W
Merkmale  PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Produkttyp:
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Farbe:
Schwarz
Kühlermaterial:
Kupfer
Heatsink-Abmessungen:
278 mm x 124 mm x 30 mm
Gebläseanzahl:
2
Lüfterdurchmesser:
120 mm
Lüfterlager:
Hülsenlager
Drehgeschwindigkeit:
1500 U/min
Luftstrom:
108 mü/h (63,85 CFM)
Luftdruck:
1.25 mm
Geräuschpegel:
19.2 dBA
Netzanschluss:
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung:
12 V
Energieverbrauch:
4 W
Merkmale:
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Montagekit:
Mitgeliefert
Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel 1366, CPU Lüfter Sockel 2011, CPU Lüfter Sockel 2066, CPU Lüfter Sockel 603 / 604, CPU Lüfter Sockel 771, CPU Lüfter Sockel 775, CPU Lüfter Sockel 939, CPU Lüfter Sockel 940, CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+, CPU Lüfter Sockel AM3, CPU Lüfter Sockel FM1, CPU Lüfter Sockel FM2, IC Sockel, Wasserkühlung, Flüssigkühlsystemarmatur, Wasserkühlung Armaturen, Wasserkühlung CPU, wasserkühlung alphacool, cpu lüfter sockel 775, 11285, alphacool, eisbaer, black, socket, 2011, prozessorflüssigkeitskühlsystem, für:, lga775, lga1156, am2+, lga1366, lga1155, am3+, lga2011, lga1150, fm2+, lga20113, lga1151, lga2066, kupfer, schwarz, 1156, 1366, 1155, 1150
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 164,20*
€ 202,69*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 164,02*
€ 202,69*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,69*
€ 241,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,35*
€ 228,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,88*
€ 221,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.