Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6+128GB Dual SIM graphite gray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     808-99458
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0AUCEU
EAN/GTIN:
     6934177770593
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
108-MP-Triple-Kamera auf Flagship-Niveau für herausragende Fotos Das Redmi Note 11 Pro 5G ist mit einer Triple Kamera auf der Rückseite ausgestattet und bietet ein herausragendes Fotoerlebnis ohne Kompromisse. Die 108 Megapixel-Hauptkamera fängt atemberaubende Bilder in lebendigen Farben ein: eine 8 Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera erweitert deine Perspektive mit einem 118-Grad-Blickwinkel und eine 2 Megapixel-Makro-Linse fängt feine Details aus der Nähe ein. Auf der Vorderseite des Telefons befindet sich eine 16-MP-Frontkamera, die klare und natürlich aussehende Selfies aufnehmen kann. Die 108-MP-Profi-Hauptkamera nutzt den Samsung HM2-Sensor mit einer großen Sensorgröße von 1/1,52 Zoll und unterstützt die 9-in-1-Pixelbinning- Technologie sowie einen dualen nativen ISO-Wert, um bei allen Lichtverhältnissen unglaubliche Bilder zu liefern, mit spektakulären Ergebnissen insbesondere bei schwachem Licht. Leistung durch 67-W-Turboladung und Snapdragon™ 5G Prozessor Das Redmi Note 11 Pro 5G verfügt über 67-W-Turbo-Charge, wodurch du mehr als die Hälfte des 5.000-mAh-Akkus in nur 15 Minuten* aufladen kannst. Angetrieben von einem Snapdragon™ 695 liefert das Redmi Note 11 Pro 5G eine reibungslose und zuverlässige Leistung mit 5G-Unterstützung. 120Hz FHD+ AMOLED Dot Display verpackt in einem trendigen Flat-Edge Gehäuse Das Redmi Note 11 Pro 5G verfügt über ein großes 6,67" FHD+ AMOLED DotDisplay mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und bietet ein optimales Bildschirmerlebnis mit flüssigem Bild und verzögerungsfreien Übergängen. Das schöne Display ist in einem Gehäuse mit trendigem Flat-Edge-Design untergebracht und mit den zwei superlinearen Lautsprechern an der Ober- und Unterseite des Smartphones bietet das Redmi Note 11 Pro 5G einen beeindruckenden Stereoklang für Spiele oder Videos
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 148,62*
€ 181,26*
3 Tage
20
€ 3,51*
ab € 161,61*
€ 193,07*
€ 3,50*
ab € 166,35*
€ 195,59*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 171,79*
€ 199,39*
€ 6,78*
ab € 172,21*
€ 200,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,39*
€ 237,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,87*
€ 228,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,56*
€ 216,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,79*
€ 204,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.