Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 11 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96964574
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0AUCEU
EAN/GTIN:
     6934177770593
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
108-MP-Triple-Kamera auf Flagship-Niveau für herausragende Fotos

Das Redmi Note 11 Pro 5G ist mit einer Triple Kamera auf der Rückseite ausgestattet und bietet ein herausragendes Fotoerlebnis ohne Kompromisse. Die 108 Megapixel-Hauptkamera fängt atemberaubende Bilder in lebendigen Farben ein: eine 8 Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera erweitert deine Perspektive mit einem 118-Grad-Blickwinkel und eine 2 Megapixel-Makro-Linse fängt feine Details aus der Nähe ein. Auf der Vorderseite des Telefons befindet sich eine 16-MP-Frontkamera, die klare und natürlich aussehende Selfies aufnehmen kann. Die 108-MP-Profi-Hauptkamera nutzt den Samsung HM2-Sensor mit einer großen Sensorgröße von 1/1,52 Zoll und unterstützt die 9-in-1-Pixelbinning- Technologie sowie einen dualen nativen ISO-Wert, um bei allen Lichtverhältnissen unglaubliche Bilder zu liefern, mit spektakulären Ergebnissen insbesondere bei schwachem Licht.

Leistung durch 67-W-Turboladung und Snapdragon™ 5G Prozessor

Das Redmi Note 11 Pro 5G verfügt über 67-W-Turbo-Charge, wodurch du mehr als die Hälfte des 5.000-mAh-Akkus in nur 15 Minuten* aufladen kannst. Angetrieben von einem Snapdragon™ 695 liefert das Redmi Note 11 Pro 5G eine reibungslose und zuverlässige Leistung mit 5G-Unterstützung.

120Hz FHD+ AMOLED Dot Display verpackt in einem trendigen Flat-Edge Gehäuse

Das Redmi Note 11 Pro 5G verfügt über ein großes 6,67" FHD+ AMOLED DotDisplay mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und bietet ein optimales Bildschirmerlebnis mit flüssigem Bild und verzögerungsfreien Übergängen. Das schöne Display ist in einem Gehäuse mit trendigem Flat-Edge-Design untergebracht und mit den zwei superlinearen Lautsprechern an der Ober- und Unterseite des Smartphones bietet das Redmi Note 11 Pro 5G einen beeindruckenden Stereoklang für Spiele oder Videos
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
695 5G
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.2 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.67 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Kontrastverhältnis
4500000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
395 ppi
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Grafikkarte
Adreno 619
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
108 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Macro-Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Auflösung Rückkamera
1920 x 1080 Pixel
Rückkamera Blendenzahl
1,9
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera
0.7 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
118 °
Objektivelemente der Rückfahrkamera
6-Element-Objektiv
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Autofokus
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Betriebssystem-Gabel
MIUI 13
App-Verteilungsplattform
Google Play
Speichermedium
RAM-Kapazität
6 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
RAM-Typ
LPDDR4X
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grau
Name der Farbe
Graphite Gray
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Distanzsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
202 g
Breite
76.1 mm
Tiefe
8.12 mm
Höhe
164.19 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.596 W/kg
Körper-SAR (EU)
0.95 W/kg
Extremitäten SAR (EU)
1.996 W/kg
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
7.8
Nachrichtenübertragung
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,74*
€ 199,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,38*
€ 195,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,56*
€ 189,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.