Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6GB 128GB grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6GB 128GB grau
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6GB 128GB grau
Artikel-Nr.:
     252-140827
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0AUCEU
EAN/GTIN:
     6934177770593
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6GB 128GB grau 108 MP Powerhouse Das Redmi Note 11 Pro 5G ist mit einer Triple Kamera auf der Rückseite ausgestattet und bietet ein herausragendes Fotoerlebnis ohne Kompromisse. Die 108 Megapixel-Hauptkamera fängt atemberaubende Bilder in lebendigen Farben ein: eine 8 Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera erweitert deine Perspektive mit einem 118-Grad-Blickwinkel und eine 2 Megapixel-Makro-Linse fängt feine Details aus der Nähe ein. Auf der Vorderseite des Telefons befindet sich eine 16-MP-Frontkamera, die klare und natürlich aussehende Selfies aufnehmen kann. Die 108-MP-Profi-Hauptkameranutzt den Samsung HM2-Sensor mit einer großen Sensorgröße von 1/1,52 Zoll und unterstützt die 9-in-1-Pixelbinning-Technologie sowie einen dualen nativen ISO-Wert, um bei allen Lichtverhältnissen unglaubliche Bilder zu liefern, mit spektakulären Ergebnissen insbesondere bei schwachem Licht.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
ja
Akku:
5000 mAh
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Betriebssystem:
Android 11
Blitzlicht/Fotolicht:
ja
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
7
Größe Hauptdisplay:
2400 x 1080 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
17
Displaytyp:
FHD+
Dual-SIM:
ja
E-Mail-Client:
ja
Externer Antennenanschluss:
nein
externer Speichertyp:
microSD
Farbdisplay:
ja
Fingerabdruckscanner:
ja
Flugzeugmodus:
ja
Freisprechen:
ja
GSM (2G):
Quadband
Frontkamera:
16 MP
GPS:
ja
Hersteller:
Xiaomi
Hörgerätekompatibel:
nein
Interner Speicher:
128 GB
Kamera:
ja
Klinkenanschluss:
3,5 mm
Lieferumfang:
Schutzhülle, Garantiekarte
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
76,1 x 164,19 x 8,12 mm
MP3 fähig:
ja
NFC:
ja
Notruftaste:
nein
Outdoor:
nein
Outdoorfähigkeit:
nein
Produktfarbe:
grau/anthrazit
Prozessor:
2,2 GHz Octa-Core
Prozessorhersteller/Typ:
Qualcomm Snapdragon
RAM-Speicher:
6 GB
Tastatur:
virtuelle Tastatur
Touchscreen:
ja
Triple-Kamera:
108 MP, 8 MP und 2MP
UMTS (3G):
ja
USB Typ C:
ja
Vibrationsalarm:
ja
Videoaufnahme:
ja
Videotelefonie:
ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11 a/ac/b/g/n
Zusätzlicher Lieferumfang:
Schlüssel für Simkarten-Schacht
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 149,56*
€ 181,91*
4 Tage
10
€ 3,51*
ab € 154,43*
€ 187,22*
€ 3,50*
ab € 156,24*
€ 188,94*
€ 6,78*
ab € 158,83*
€ 191,04*
€ 4,99*
ab € 171,52*
€ 201,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.