Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-96422 Herst.-Nr.: 1173740000 EAN/GTIN: 4007123684632 |
| |
|
| | |
| Die aufblasbare LED Lampe eignet sich dank ihrer Leichtigkeit und Kompaktheit ideal für Outdoor-Aktivitäten, Camping, Zelten, Freizeit, Wandern oder Angeln - der perfekte Begleiter für Abenteuer Die Campinglampe mit 500lm wird mit einer externe Stromquelle (z.B. Powerbank) über das 1m fest angebrachte USB Kabel betrieben Die LED Röhre aufblasen, an die Stromquelle anschließen und die gewünschte Helligkeit einstellen - durch leichtes Drücken des Ventils kann die Luft wieder entlassen werden, sodass die Campinglampe platzsparend in der Tasche verstaut werden kann Das platzsparende LED Outdoor Licht bietet mit 6500K eine Farbtemperatur in Tageslichtweiß und kann stufenlos von 100 - 20% gedimmt werden, sodass eine optimale Beleuchtung gegeben ist Die faltbare Outdoor Lampe kann durch die drei Magnete, Aufhängelaschen und ein zusätzliches Klettband an der Rückseite einfach hängend befestigt werden - vielseitige Befestigungsmöglichkeiten an Zelten oder Autos Merkmale - Abmessungen (BxHxL): 65 x 6 x 5 cm
- Gewicht: 0,11 kg
- Kabellänge: 1 m
- Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
- Leistungsaufnahme: 4 W
- Wirkungsgrad Lampe: 125 lm/W
- Mit Ein-/Ausschalter
- Mit USB Ausgang
- Schutzart: IP66
- Geeignet für Außenbereich
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 12,7466* | € 17,9066* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,20* | € 19,98* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 14,59* | € 20,25* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,95* | € 21,27* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,28* | € 21,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|