Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976738956 Herst.-Nr.: 1173740000 EAN/GTIN: 4007123684632 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1173740000 Aufblasb.LED Outdoor Licht OLI Air 1 Aufblasbares LED Outdoor Licht OLI Air 1 (Campinglampe 4W, 500lm, IP66, stufenlos dimmbar, faltbare LED Röhre mit 1m USB Kabel) neu Artikelnummer 1173740000 EAN 4007123684632 Die aufblasbare Campinglampe mit 500lm wird mit einer externe Stromquelle (z.B. Powerbank) über das 1m fest angebrachte USB Kabel betrieben Die faltbare Outdoor Lampe kann durch die drei Magnete, Aufhängelaschen und ein zusätzliches Klettband an der Rückseite einfach hängend befestigt werden - vielseitige Befestigungsmöglichkeiten an Zelten oder Autos Die LED Röhre aufblasen, an die Stromquelle anschließen und die gewünschte Helligkeit einstellen - durch leichtes Drücken des Ventils kann die Luft wieder entlassen werden, sodass die Campinglampe platzsparend in der Tasche verstaut werden kann Die aufblasbare LED Lampe IP66 eignet sich dank ihrer Leichtigkeit und Kompaktheit ideal für Outdoor-Aktivitäten, Camping, Zelten, Freizeit, Wandern oder Angeln - der perfekte Begleiter für Abenteuer Das platzsparende LED Outdoor Licht bietet mit 6500K eine Farbtemperatur in Tageslichtweiß und kann stufenlos von 100 - 20% gedimmt werden, sodass eine optimale Beleuchtung gegeben ist Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 1173740000 | Länge netto mm: | 5,00 | Breite netto mm: | 65,00 | Höhe netto mm: | 6,00 | Gewicht netto Kg: | 0,110000 | Länge brutto mm: | 5,00 | Breite brutto mm: | 65,00 | Höhe brutto mm: | 6,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,186000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 12,7966* | € 17,5866* | | | | Lager 1955 | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,24* | € 19,71* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 14,58* | € 19,98* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,96* | € 20,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,26* | € 20,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|