Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufblasbares LED Outdoor Licht OLI Air 1 (Campinglampe 4W, 500lm, IP66, stufenlos dimmbar, faltbare LED Röhre mit 1m USB Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     956-1173740000
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173740000
EAN/GTIN:
     4007123684632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Camping-Lampe
Camping-Laterne

Das aufblasbare LED Outdoor Licht OLI Air 1 eignet sich durch seine Kompaktheit und Leichtigkeit ideal für diverse Outdoor-Aktivitäten, wie beispielsweise Camping, Zelten, Wandern oder Angeln. Durch die 3 Magneten, 3 Aufhängelaschen und ein zusätzliches Klettband kann das LED Licht einfach befestigt werden. Die Campinglampe wird mit einer externe Stromquelle (z.B. Powerbank) über das 1m fest angebrachte USB Kabel betrieben. Die Helligkeit kann über den Schalter am USB Kabel stufenlos angepasst werden. Außerdem überzeugt das Campinglicht durch folgende Eigenschaften:

  • Lumen: 500lm
  • Stufenlos dimmbar von 100 - 20%
  • Farbtemperatur: 6500K
  • Schutzart: IP66
  • Inkl. 1m USB Kabel, 20cm Klettband und Aufbewahrungstasche
Weitere Suchbegriffe: Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, led lichtleiste 6000k, camping lampe, lichtleiste led, outdoor licht, outdoor lampe, campinglicht, camping licht, campinglampe, led outdoor lampe, led campinglampe, faltbare lampe, led röhre, brennenstuhl, brennenstuhl campinglampe, led camping lampe, camping, camping zubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 956
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,7966*
€ 17,5866*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,24*
€ 19,71*
€ 4,99*
ab € 14,58*
€ 19,98*
€ 4,00*
ab € 14,96*
€ 20,91*
€ 5,95*
ab € 15,26*
€ 20,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,5866*
€ 20,9281
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,2366*
€ 20,5116
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,1866*
€ 19,2621
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,3166*
€ 18,2268
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,7866*
€ 17,5961
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,7966*
€ 15,228
pro Stück
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640005
ab € 6,305*
Zubehör
Brennenstuhl
1175700
ab € 4,2161*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.