LED Monitor-Leuchte mit Klemmbefestigung LED-Leuchte mit Dimmer, verschiedenen Farbtemperaturen, Touch Control und Klemmbefestigung Produktvorteile: Einstellbare Farbtemperatur in 5 Stufen - von ka...
LED-Lichtleiste 12VDC 600x14,5x20 ws 38653Einsatz als indirekte oder direkte Beleuchtung in Küche, Bad, in Wohnwagen Büro oder Wohnzimmer sowie für Treppen- oder Dachgiebel, Beestigungsset (Clip, S...
Lampentyp = LED Typ = Lichtleiste Lichtstärke = 140 lm Nennspannung = 24 V DC Länge = 500 mm Breite = 33 mm Tiefe = 20 mm Leistung = 5 W Farbtemperatur = 6000K Lichtfarbe = Kaltweiß Better World-Ve...
LED-Lichtleiste 12VDC1000x14,5x20 ws 38655Einsatz als indirekte oder direkte Beleuchtung in Küche, Bad, in Wohnwagen Büro oder Wohnzimmer sowie für Treppen- oder Dachgiebel, Beestigungsset (Clip, S...
Lampentyp = LED Typ = Lichtleiste Schrankbeleuchtungstyp = Lichtleiste Nennspannung = 24 V DC Länge = 300 mm Breite = 33 mm Tiefe = 8 mm Leistung = 3 W Farbtemperatur = 6000K Lichtfarbe = Kaltweiß ...
Lampentyp = LED Typ = Lichtleiste Schrankbeleuchtungstyp = Lichtleiste Nennspannung = 24 V DC Länge = 1 m Breite = 33 mm Tiefe = 20 mm Leistung = 11 W Farbtemperatur = 6000K Lichtfarbe = Kaltweiß d...
Lampentyp = LED Typ = Schrankleuchte Schrankbeleuchtungstyp = Lichtleiste Nennspannung = 24 V dc Länge = 223,6 mm Breite = 30 mm Tiefe = 12,3 mm Leistung = 3,2 W Farbtemperatur = 6000 → 6500K Licht...
Lampentyp = LED Typ = Lichtleiste Schrankbeleuchtungstyp = Lichtleiste Nennspannung = 24 V DC Länge = 1 m Breite = 33 mm Tiefe = 8 mm Leistung = 11 W Farbtemperatur = 6000K Lichtfarbe = Kaltweiß Be...
Lampentyp = LED Typ = Schrankleuchte Schrankbeleuchtungstyp = Lichtleiste Nennspannung = 24 V dc Länge = 323,6 mm Breite = 30 mm Tiefe = 12,3 mm Leistung = 5 W Farbtemperatur = 6000 → 6500K Lichtfa...
Lampentyp = LED Leuchten-Ausführung = Linear, starr Leistung = 6 W Schutzart = IP65 Länge = 300 mm Modell = CWA Patlite Serie CWA. Die LED-Lichtbänder der Serie CWA von Patlite sind in einer Reihe ...
Lampentyp = LED Typ = Lichtleiste Schrankbeleuchtungstyp = Lichtleiste Nennspannung = 24 V DC Länge = 500 mm Breite = 33 mm Tiefe = 8 mm Leistung = 5 W Farbtemperatur = 6000K Lichtfarbe = Kaltweiß ...