Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-95736 Herst.-Nr.: DN-10-SET-1-B EAN/GTIN: 4016032477495 |
| |
|
| | |
| Das 254 mm (10") Netzwerk-Set von DIGITUS® ist die ideale Komplettlösung zum Aufbau eines kompakten Netzwerkes beispielsweise für Zuhause oder kleine Büroumgebungen. Die perfekt aufeinander abgestimmten DIGITUS® Komponenten gewährleisten eine volle Einsatztauglichkeit zur strukturierten IT-Verkabelung. Komplettes Set zum Aufbau eines kompakten 254 mm (10") Netzwerkes, inkl. Schrank, Fachboden, Steckdosenleiste, Switch, Patch Panel und Patchkabel - Inklusive Wandgehäuse, 6HE, 330 x 312 x 300 mm (DN-10-06U-B)
- Inklusive Fachboden, 1HE (DN-10-TRAY-1-B)
- Inklusive Steckdosenleiste, 1HE, 3x Schutzkontakt (DN-95411)
- Inklusive Gigabit Ethernet Switch, 8-port (DN-80114)
- Inklusive CAT 6, Klasse E, Patch Panel, 8-port, geschirmt (DN-91608S)
- Inklusive 10 x CAT 6, Klasse E, S-FTP Patchkabel, 1 m (DK-1644-010/BL)
Lieferumfang: - 1x Wandgehäuse
- 1x Fachboden
- 1x Steckdosenleiste
- 1x Netzwerkswitch
- 1x Patch Panel
- 10x Patchkabel
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Wandgehäuse, 19 Zoll Wandverteiler, 19" Wandverteiler, Patchpanel, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, 19 zoll steckdosenleiste digitus, 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 135,46* | € 157,77* | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 135,42* | € 157,78* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 139,05* | € 162,00* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 139,54* | € 162,86* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 156,08* | € 179,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|