Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-384231 Herst.-Nr.: DN-10-SET-1-B EAN/GTIN: 4016032477495 |
| |
|
| | |
| Komplettes Set zum Aufbau eines kompakten 254 mm (10") Netzwerkes, inkl. Schrank, Fachboden, Steckdosenleiste, Switch, Patch Panel und Patchkabel
- Inklusive Wandgehäuse, 6HE, 330 x 312 x 300 mm (DN-10-06U-B) - Inklusive Fachboden, 1HE (DN-10-TRAY-1-B) - Inklusive Steckdosenleiste, 1HE, 3x Schutzkontakt (DN-95411) - Inklusive Gigabit Ethernet Switch, 8-port (DN-80114) - Inklusive CAT 6, Klasse E, Patch Panel, 8-port, geschirmt (DN-91608S) - Inklusive 10 x CAT 6, Klasse E, S-FTP Patchkabel, 1 m (DK-1644-010/BL)
Ob Privatbereich, Büro oder bei Unterverteilungen mit geringen Platzverhältnissen: Mit den kompakten 254 mm (10“)-Lösungen installieren Sie ihr Netzwerk, wo sie es möchten. Die in drei Höheneinheiten (6HE, 9HE, 12HE) erhältlichen Wandgehäuse werden in diesen Netzwerk-Sets um perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten ergänzt, um schnell und einfach eine einsatztaugliche IT-Verkabelung zu gewährleisten. Der Netzwerkschrank sowie das jeweilige Zubehör (bspw. Switch, Patch Panel, Steckdosenleiste, Fachboden, Kabelführungspanel, Patchkabel, etc.) werden in einem kompakten Karton geliefert. Weitere Informationen: | | weight: | 9.527 kg | height: | 0.355 m | width: | 0.355 m | depth: | 0.400 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Wandgehäuse, 19 Zoll Wandverteiler, 19" Wandverteiler, Patchpanel, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, 19 zoll steckdosenleiste digitus, 19 zoll steckdosenleiste, 10" Gehäuse und Schränke |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 135,01* | € 156,98* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 139,28* | € 161,19* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 139,38* | € 162,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,31* | € 164,99* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,97* | € 167,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|