Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-95726 Herst.-Nr.: TAPOP100(4-PACK) EAN/GTIN: 6935364006112 |
| |
|
| | |
| TP-Link Tapo P100 Smart Plug 2300 W Weiß: - Übertragungstechnik: Verkabelt u. Kabellos
- Wireless-Technologien: Bluetooth / Wi-Fi
- Frequenzbereich: 2,4 - 2,4835 GHz
- Unterstützung von Positionierung: Innenraum
- Produktfarbe: Weiß
- Gehäusematerial: Polycarbonat (PC)
- Maximale Eingangsleistung: 2300 W
- AC Eingangsspannung: 220 - 240 V
- AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz.
- Mobiles Betriebsystem Support: Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2,....
- Breite: 72,5 mm, Tiefe: 51,5 mm, Höhe: 37,5 mm
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,49* | € 40,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,34* | € 40,24* | | | | | 15 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 32,00* | € 41,89* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 33,92* | € 44,32* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 34,58* | € 45,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|