|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-46-3706 Herst.-Nr.: Tapo P100(4-pack) EAN/GTIN: 6935364006112 |
| | |
|
|  |  |
 | Steuern Sie Ihre Hausgeräte ganz einfach und smart mit dem TP-Link Tapo P100 WLAN Smart Plug. Mit der kostenlosen Tapo App können Sie alle angeschlossenen Geräte bequem über Ihr Smartphone steuern - jederzeit und überall. Highlights - Zugriff von unterwegs: Steuern Sie alle Geräte bequem übers Smartphone überall und zu jeder Zeit
- Erstellen von Zeitplänen: Schalten Sie Ihre Geräte automatisch zu verschiedenen Zeiten an und aus z.B. bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang
- Abwesenheitsmodus: Schalten Sie Ihre Lichter zu unterschiedlichsten Zeiten an und aus, um die Anwesenheit einer Person zu simulieren
- Sprachsteuerung: Aktivieren Sie Ihre smarte Steckdose mit Sprachbefehlen über Amazon Alexa oder Google Assistant
- Einfache Einrichtung und Verwendung: Kombiniert mit der Bluetooth Onboarding-Technologie, genießen Sie eine schnelle und einfache tägliche Einrichtung und Verwaltung durch die kostenlose App
- Gerätefreigabe: Einfache Freigabe von Verwaltungsberechtigungen für jedes gewünschte Gerät
- Außenmaterial: PC Integrierte Status LED Powertaste
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 465 g | Höhe: | 9 cm | Länge: | 12.4 cm | Breite: | 15.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Powerline, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, SmartHome Schaltsteckdose, SmartHome Steckdose, SmartHome Zeitschaltuhr, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschalter, heimvernetzung, haussteuerung, smarthome, smart |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 28,81* | € 37,50* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 32,38* | € 41,80* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 32,78* | € 42,07* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 34,87* | € 44,86* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 36,50* | € 46,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|