Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK SuperSpeed USB 5Gbps Dockingstation für 1x 2.5"/ 3.5" SATA HDD/ SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 61858 laptop-dockingstation & portreplikator Schwarz
DeLOCK 61858 laptop-dockingstation & portreplikator Schwarz
DeLOCK 61858 laptop-dockingstation & portreplikator Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-95546
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61858
EAN/GTIN:
     4043619618583
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Diese HDD Dockingstation von Delock dient dem externen Anschluss einer 2.5 oder 3.5 SATA HDD über die USB Schnittstelle. Das Dockingkabel lässt sich auch ohne Verwendung der Halterung an Ihre Festplatte anschließen. Mit Hilfe der beiliegenden Abdeckplatten schützen Sie die Festplatte auf der Platinenseite vor einem möglichen Kurzschluss, indem Sie diese einfach in die Einbaulöcher Ihrer 2.5 oder 3.5 HDD stecken. Ebenso können Sie ein Blu-ray oder DVD Laufwerk an das Dockingkabel anschließen und mit Ihrem System verbinden.


Durch den USB 3.0 Standard ist eine Datentransferrate von bis zu 5 Gb/s (Super Speed) möglich. Wenn Ihr Computer noch nicht mit einer USB 3.0 Schnittstelle ausgestattet ist, lässt sich die Dockingstation auch über einen USB 2.0 oder USB 1.1 Port betreiben. Dabei entspricht die Datentransferrate der jeweiligen USB Spezifikation. Mit der One-Touch Backup Funktion können Sie die Daten Ihrer Festplatte ganz einfach per Knopfdruck abgleichen.


Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 22,01*
€ 29,85*
€ 6,78*
ab € 21,95*
€ 29,89*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 22,79*
€ 30,95*
€ 6,70*
ab € 22,86*
€ 30,96*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 24,97*
€ 33,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.