Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMSUNG Galaxy Xcover 5 Enterprise Edition LTE 4+64GB black G525F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition 13,5 cm (5.3") Android 11 4G 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition 13,5 cm (5.3") Android 11 4G 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition 13,5 cm (5.3") Android 11 4G 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition 13,5 cm (5.3") Android 11 4G 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition 13,5 cm (5.3") Android 11 4G 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition 13,5 cm (5.3") Android 11 4G 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-95017
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G525FZKDEEB
EAN/GTIN:
     8806092174955
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Für jede Umgebung richtig ausgerüstet
Entdecken Sie ein robustes Smartphone für den Outdoor-Bereich. Dank des Zwei-Tasten-Designs können Sie den Zugriff auf wichtige Apps so anpassen, dass diese mit einem Druck schnell erreichbar sind. Die Dual LED-Beleuchtung bringt Licht in dunkle Umgebungen und zeigt Ihnen mit blinkenden Service-LEDs, dass Sie eine Nachricht erhalten haben. Ausserdem unterstützt das Galaxy XCover Pro auch POGO-Ladestationen, mit denen es schnell wieder aufgeladen werden kann.

Entwickelt für den Outdoor-Bereich
Das Galaxy XCover Pro verfügt über eine IP68-Zertifizierung und erfüllt die Norm MIL-STD 810G, sodass es auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden kann. Egal ob Sie im Aussendienst oder auf Baustellen arbeiten, mit dem Galaxy XCover Pro haben Sie Ihre Aufgaben immer fest im Griff.

Jedes Detail im Blick
Behalten Sie alles im Auge, egal wo Ihre Arbeit Sie hinführt. Das 6,3-Zoll grosse, hochauflösende Display des Galaxy XCover Pro stellt Fotos, Karten und andere Inhalte immer scharf und detailreich dar, selbst wenn Sie unterwegs sind.

Hohe Touch-Empfindlichkeit
Wenn Ihr Arbeitsumfeld das Tragen von Handschuhen vorschreibt, können Sie mit dem Galaxy XCover Pro trotzdem sicher arbeiten. Die hohe Touch-Screen-Empfindlichkeit ermöglicht es, zum Beispiel auf Baustellen und in Fertigungsanlagen Aufgaben auf dem Display effizient zu erledigen und gleichzeitig die Hände schützen.

Eine Kamera für nahezu jede Outdoor-Umgebung
Die Dual-Kamera des Galaxy Xcover Pro mit 25 MP und 8 MP sowie die 13 MP-Frontkamera können gestochen scharfe Fotos aufnehmen, selbst wenn Sie unterwegs im Ausseneinsatz sind. Mit dem Live-Fokus können Sie ausserdem den Hintergrund verschwimmen lassen, wenn Sie ein Motiv hervorheben möchten, und das LED Torch-Light hellt dunkle Szenen auf.

Austauschbarer Akku
Wenn Sie mal länger im Einsatz sind, steht Ihnen das Galaxy XCover Pro mit seinem leistungsstarken 4.050 mAh-Akku den Tag über zur Seite. Ausserdem ist der Akku austauschbar, damit Sie produktiv bleiben können, wenn Sie mal unerwartet eine Spätschicht einlegen müssen und keine Stromquelle in der Nähe ist.

Schützt Ihre Privatsphäre auf vielen Ebenen
Samsung Knox ist in die Hardware und Software des Galaxy Xcover Pro integriert und schützt es bereits beim ersten Einschalten. Dank der mehrschichtigen Sicherheitsmechanismen sind Ihre sensiblen Daten vor Malware und anderen Bedrohungen geschützt.

Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,17*
€ 217,06*
€ 5,00*
ab € 200,07*
€ 224,97*
€ 4,70*
ab € 200,12*
€ 225,94*
1 Tag
60
€ 2,90*
ab € 203,82*
€ 228,75*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 223,22*
€ 247,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,60*
€ 294,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,28*
€ 291,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,84*
€ 279,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,64*
€ 274,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,22*
€ 265,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.