Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Xcover 5 G525F EE schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy Xcover 5 G525F EE schwarz
Samsung Galaxy Xcover 5 G525F EE schwarz
Artikel-Nr.:
     252-134045
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G525FZKDEEB
EAN/GTIN:
     8806092174955
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy Xcover 5 G525F EE schwarz Auf der Arbeit zuhause Enorm smart, beeindruckend hart: Das robuste Galaxy XCover 5 ist ein echter Held der Arbeit. Zertifiziert sowohl nach IP68 als auch nach dem US-Militärstandard MIL-STD-810G, verrichtet es auch unter ungemütlichen Arbeitsbedingungen mit viel Staub oder Feuchtigkeit zuverlässig seinen Dienst. Entspannen können sich derweil Ihre Augen, die von dem 5,3 (13,48 cm) großen Display profitieren, das sich zudem im feuchten Zustand auch mit Handschuhen bedienen lässt. Ebenso praktisch sind die frei belegbaren Funktionstasten sowie die Dual-LED-Beleuchtung, dank der Sie auch im Dunkeln den Durchblick behalten. Und weil im Job Sicherheit immer Vorrang hat, ist das Galaxy XCover 5 ab Werk mit der Security-Plattform Samsung Knox ausgestattet. Gesichert ist zudem die regelmäßige Versorgung mit Sicherheits- und Software-Updates - und zwar bis 2026. Hinzu kommt: Der riesige Leistungsumfang steckt in einem kompakten Gehäuse, so dass sich das Gerät auch unterwegs bequem mit einer Hand bedienen lässt.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
Akku:
3000 mAh
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Betriebssystem:
Android 11
Blitzlicht/Fotolicht:
ja
Bluetooth:
ja
Bluetooth-Tethering:
ja
Displayfarben:
16 Mio.
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
5
Größe Hauptdisplay:
1480 x 720 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
13
Displaytyp:
TFT
Dual-SIM:
ja, 2 SIM + microSD
EDGE:
ja
E-Mail-Client:
ja
Externer Antennenanschluss:
nein
externer Speichertyp:
microSD
Farbdisplay:
ja
Flugzeugmodus:
ja
Freisprechen:
ja
GSM (2G):
Quadband
Frontkamera:
5 MP
GPRS:
ja
GPS:
ja
Hersteller:
Samsung
Hörgerätekompatibel:
nein
HSUPA:
ja
Interner Speicher:
64 GB
Kamera:
ja
Klinkenanschluss:
3,5 mm
Lieferumfang:
Ladeadapter
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
71,6 x 147,1 x 9,2 mm
NFC:
ja
Notruf SMS:
ja
Optische Lichtsignale:
ja
Outdoor:
ja
Outdoorfähigkeit:
ja
Produktfarbe:
schwarz
Radio:
ja
Rückkamera:
16 MP
Schutzart:
IP68
RAM-Speicher:
4 GB
Sprechzeit:
1860 Min.
Tastatur:
virtuelle Tastatur
Touchscreen:
ja
UMTS (3G):
ja
USB Typ C:
ja
USB-Tethering:
ja
Vibrationsalarm:
ja
Videoaufnahme:
ja
WLAN:
ja
WLAN-Tethering:
ja
Zusätzlicher Lieferumfang:
Schlüssel für Simkarten-Schacht
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 191,46*
€ 217,97*
3 Tage
101
€ 3,51*
ab € 198,17*
€ 225,85*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 200,16*
€ 226,47*
€ 4,70*
ab € 201,83*
€ 227,53*
1 Tag
60
€ 2,90*
ab € 203,62*
€ 230,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,47*
€ 269,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,66*
€ 266,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,72*
€ 255,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,76*
€ 249,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.