Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Xcover 5 Enterprise Edition 64 GB Dual-Sim Black Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3PQFB-SG-G525EE-64-DS-blk-n
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G525FZKDEEB
EAN/GTIN:
     8806092174955
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Auf der Arbeit zuhause.

Enorm smart, beeindruckend hart: Das robuste Galaxy XCover 5 ist ein echter Held der Arbeit. Entspannen können sich derweil Ihre Augen, die von dem 5,3" (13,48 cm) grossen Display profitieren, das sich zudem im feuchten Zustand auch mit Handschuhen bedienen lässt. Ebenso praktisch sind die frei belegbaren Funktionstasten sowie die Dual-LED-Beleuchtung, dank der Sie auch im Dunkeln den Durchblick behalten. Und weil im Job Sicherheit immer Vorrang hat, ist das Galaxy XCover 5 ab Werk mit der Security-Plattform Samsung Knox ausgestattet. Gesichert ist zudem die regelmässige Versorgung mit Sicherheits- und Software- Updates ? und zwar bis 2026. Hinzu kommt: Der riesige Leistungsumfang steckt in einem kompakten Gehäuse, so dass sich das Gerät auch unterwegs bequem mit einer Hand bedienen lässt.

Kaum kaputt zu kriegen.
Ob Wasser, Staub oder Stürze ? das Galaxy XCover 5 ist gegen vieles gewappnet. Zweitens entspricht es dem strengen US-Militärstandard MIL-STD-810G. Somit bietet es auch Schutz vor niedrigen bzw. hohen Temperaturen, intensiver Sonneneinstrahlung, mechanischen Stössen und Salzwassernebel.

Bedienbar unter harten Bedingungen.
Hand drauf: Sie können das Galaxy XCover 5 bequem per Handschuhundsup2; bedienen ? zum Annehmen eines Anrufs ebenso wie zum Schreiben einer Nachricht. Das Display ist zudem so ausgestaltet, dass es auch in feuchtem Zustand zuverlässig funktioniert, etwa bei Regen. Praktisch: Die Tasten des Galaxy XCover 5 können Sie mit beliebig wählbaren Funktionen belegen und bequem per Knopfdruck aufrufen, etwa das Dual-LED-Licht einschalten.

Von vorn bis hinten den Job im Fokus.
Von der Dokumentation eines Bauprojektverlaufs bis zum Videochat ? das Galaxy XCover 5 macht auch in Sachen Fotos vieles mit. Seine Hauptkamera löst mit 16 MP auf ? und mit einem lichtstarken Objektiv mit F1.8 Blende aus. Die Frontkamera bietet 5 MP und sorgt für schnelle Gesichtserkennung und klare Videochats. Helle Freude ermöglicht auch der Dual-LED-Blitz, der selbst in dunkleren Umgebungen Licht ins Dunkel bringen kann.

Lange Laufzeit, kurze Ladezeit.
Ein austauschbarer, 3.000 mAh starker Akku gibt dem Galaxy XCover 5 reichlich Energie für lange Arbeitstage. Dank Schnellladefunktion lässt er sich mit 15 W laden und ist somit schnell wieder einsatzfähig. Darüber hinaus verfügt das nahezu unermüdliche Arbeitstier über Pogo-Pins, so dass Sie es ganz komfortabel auf jede Pogo-Ladestation setzen können, ohne es umständlich einstecken zu müssen.

Macht Arbeiten zur hellen Freude.
Mit seiner Bildschirmdiagonale von 5,3" (13,48 cm) bietet das Galaxy XCover 5 eine erfreuliche Balance zwischen Handlichkeit und Bildqualität. Mit seinem klaren Display sorgt es auch bei widrigen Lichtbedingungen, etwa in dunklen Lagerhallen, für ein gutes Seherlebnis.

Fixe Performance, flexibler Speicher.
Für viel Leistung im Job: Der Prozessor des Galaxy XCover 5 kann mit seinen acht Kernen und 4 GB RAM dafür sorgen, dass das Smartphone auch bei anspruchsvollen Anwendungen nicht so schnell ins Schwitzen gerät. Nahezu mühelos zurecht kommt der Outdoor-Spezialist dank seines 64 GB grossen internen Speichers (ca. 47,3 GB frei verfügbar) auch mit grossen Datenmengen. Bei Bedarf können Sie den internen Speicher einfach mit einer herkömmlichen microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitern.

Die Samsung Business-Klasse.
Das Galaxy XCover 5 macht vor allem im Geschäft einen super Job undmdash; und kann die Anschaffung von Spezialgeräten oft überflüssig machen. Ausgestattet mit NFC und smarten Scanfunktionen eignet es sich für viele mobile Einsatzbereiche. Insbesondere bei mPOS-Applikationen oder als Barcodescanner spielt es seine Stärken aus.

Anspruchsvolles Scannen? Das geht ganz leicht!
Mit der Scanlösung Knox Capture verwandeln Sie das Galaxy XCover 5 im Handumdrehen in einen leistungsfähigen Barcodescanner. Und das geht so schnell wie leicht: Einfach die Push-to-scan- Taste drücken undmdash; schon wechselt das Gerät in den Scanmodus.

Kommunikation auf Knopfdruck.
Geschäftskommunikation ganz leicht: Das Galaxy XCover 5 unterstützt Push-to-talk-Lösungen, so dass Sie nur durch Antippen der XCover-Taste eine sichere Verbindung zu Ihrem Team aufbauen können. Apropos Team: Microsoft Teams unterstützt das Galaxy XCover 5 natürlich ebenfalls.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SG-G525EE-64-DS-blk-n
Farbe:
Schwarz
Chipsatz:
Exynos 850
Hardware-Anschluss:
USB-C
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
4
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
64
Verbindung:
Bluetooth | 4G | WLAN
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3PQFB
Frei Haus
ab € 192,17*
€ 217,06*
€ 5,00*
ab € 200,07*
€ 224,97*
€ 4,70*
ab € 200,12*
€ 225,94*
1 Tag
60
€ 2,90*
ab € 203,82*
€ 228,75*
€ 6,78*
ab € 206,17*
€ 230,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3PQFB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,06*
€ 258,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,71*
€ 253,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,56*
€ 237,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,17*
€ 228,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3PQFB
Versand: Lager 3PQFB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3PQFB
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.