Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 5530 Fiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FRITZ!Box 5530 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 5530 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 5530 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 5530 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 5530 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 5530 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
FRITZ!Box 5530 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     808-92579
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002960
EAN/GTIN:
     4023125029608
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box

Glasfaser-Power mit schnellem Wi-Fi 6
Dank des neu integrierten Internetstandards WLAN AX (Wi-Fi 6) mit Multi-User-MIMO und einem 2,5-Gigabit-LAN-Port ist die FRITZ!Box 5530 Fiber eine zuverlässige Zentrale für Ihr Heimnetz. Die Besonderheit des neuen WLAN-Standards: Er ist dahingehend perfektioniert, eine Vielzahl an Geräten parallel ins Heimnetz zu integrieren. So können Sie all Ihre Geräte zu Hause jederzeit und überall problemlos nutzen.


WLAN Mesh mit FRITZ!
Damit Videos, Musik und Fotos im Heimnetz nahtlos bis in den letzten Winkel jedes Zimmers gelangen, setzt die FRITZ!Box 5530 auf WLAN Mesh. Die verteilten FRITZ!-Geräte arbeiten in einem einzigen Netz, tauschen sich untereinander aus und optimieren die Leistung aller WLAN-Geräte.


Mit Mesh genießen Sie ganz einfach Höchstgeschwindigkeit bei Surfen, Video oder Gaming. Atemberaubendes HD-Fernsehen und Ihre Lieblingsmusik warten jetzt auf Sie – und nicht umgekehrt.


Direkt an jedem Glasfaseranschluss
Ob AON oder GPON: Die FRITZ!Box 5530 Fiber kann an jedem Glasfaseranschluss direkt eingesetzt werden - ohne Medienkonverter, ohne vorgeschaltetes Provider-Modem. Dank des integrierten Steckplatzes für Glasfaser-Module (Transceiver) im SFP-Format lässt sich je nach Anschlusstyp das passende Steckmodul einsetzen.


Neueste Technologien
Computer, Laptop, Spielekonsole, Tablet und mehrere Smartphones: Die Zahl der Geräte mit Internetzugriff im Haushalt wird immer größer. Damit Sie jederzeit einen optimalen Datendurchsatz haben, ist die FRITZ!Box 5530 Fiber mit WLAN AX (Wi-Fi 6) ausgestattet und entspricht so modernsten Technologiestandards. Dies ermöglicht eine verbesserte WLAN-Koexistenz und jedes Ihrer Geräte wird stets gut versorgt. Ein 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss, zwei 1-Gigabit-LAN-Anschlüsse und eine leistungsstarke Telefonanlage mit vielen Funktionen sind ebenfalls enthalten.


Uneingeschränktes Telefonvergnügen
Mit der leistungsstarken Telefonieanlage der FRITZ!Box 5530 Fiber sind Sie für alle Eventualitäten gerüstet: Sie können analoge und DECT-Telefone anschließen, Anrufbeantworter einrichten, Ruflisten verwalten und sich Benachrichtigungen für entgangene Anrufe oder erhaltene Sprachnachrichten per E-Mail zuschicken lassen. Die integrierte Faxfunktion und HD-Telefonie runden das Paket ab.


Schaltzentrale für Smart Home
Erleben Sie ein intelligentes und hilfreiches Smart Home über alle Bereiche hinweg: Licht, Wärme und Strom. Mit der FRITZ!Box 5530 Fiber holen Sie sich eine performante Smart-Home-Zentrale ins Haus, an die sie eine Vielzahl intelligenter Geräte wie smarte Steckdosen, Heizkörperregler, LED-Lampen oder weitere Geräte anderer Hersteller anbinden können.


FRITZ!OS – Mehr als ein Betriebssystem
Das FRITZ!OS ist die übersichtliche Oberfläche, auf der Sie die einzelnen Komponenten im kinderleicht verwalten. Durch kostenlose Updates bekommen Sie regelmäßig neue Funktionen und greifen außerdem über die FRITZ!Apps auch von unterwegs sicher aufs Heimnetz zu.


Mit Sicherheit FRITZ!Box
Damit Ihre Kommunikation und Ihre Daten vor unerwünschten Zugriffen geschützt sind, arbeitet in der FRITZ!Box 5530 Fiber ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept. Regelmäßig veröffentlicht AVM kostenlose Updates, um die Software auf dem neuesten Stand zu halten und potentielle Bedrohungen umgehend im Keim zu ersticken. Des Weiteren sind Telefonie, Drahtlosverbindungen und -einrichtung mit modernsten Standards vor Fremdzugriffen geschützt.


Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
pro Stück
€ 8,00*
ab € 150,01*
€ 177,23*
4 Tage
9
pro Stück
€ 6,00*
ab € 151,18*
€ 177,23*
2 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 151,17*
€ 178,49*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 152,75*
€ 179,75*
Lager 808
pro Stück
€ 4,99*
ab € 154,27*
€ 180,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,80*
€ 215,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,27*
€ 183,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AVM
20002572
ab € 35,39*
Zubehör
AVM
20002511
ab € 39,30*
Zubehör
AVM
20002737
ab € 95,57*
Zubehör
AVM
20002745
ab € 106,49*
Zubehör
AVM
20002795
ab € 124,61*
Zubehör
AVM
20002610
ab € 63,53*
Zubehör
AVM
20002766
ab € 23,22*
Zubehör
AVM
20002687
ab € 30,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.