Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-92096 Herst.-Nr.: A20-010 EAN/GTIN: 6938818314979 |
| |
|
| | |
| MeetingBar A20 – Die All-in-One Lösung für kleine Räume
Die einfach gestaltete Yealink MeetingBar A20 integriert die Webcam mit einem 20-Megapixel-Sensor und ein 120°-Sichtfeld, das Mikrofon und die Lautsprecher des Konferenzraums in ein All-in-One-System. Es sind weder ein PC noch einzelne Komponenten erforderlich, so dass die Einrichtung eines dedizierten kleinen Konferenzraums innerhalb weniger Minuten per Plug-and-Play erfolgen kann, was den Zeitaufwand für die Bereitstellung und Verwaltung erheblich reduziert. Darüber hinaus kann eine Verbindung zu einem CTP18-Touchpanel hergestellt werden, um die Steuerung des Meetings zu verbessern. Merkmale - Integrierte 20 Megapixel Kamera
- Sichtfeldwinkel: 133°
- 8x digitaler Zoom
- Eingebauter 5-Watt Lautsprecher
- Eingebautes 8-Mikrofon-Array
- AI Kamera Modes:
- Service Provider Option(Teams/zoom/Device mode)
- Anschlüsse: 1 x Yealink VCH-Port (RJ-45), 1 x 10/100M/1000M Ethernet-Port, HDMI-Eingang (über das VCH51 Sharing Kit), 2 x HDMI-Ausgang (CEC unterstützt), 1 x USB 2.0
- Abmessungen (BxTxHx): 60 x 6,8 x 8,2 cm
Lieferumfang - MeetingBar A20
- Fernbedienung VCR11
- Wandhalterung
- Anschlusskabel
- Netzteil
- Quick Start Guide
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,00* | ab € 830,77* | € 892,26* | | | | | 33 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 870,68* | € 931,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 906,51* | € 972,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 929,95* | € 1.001,55* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 1.070,96* | € 1.144,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|