Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
VoIP Telefon
>
Artikel
Yealink MP56 Microsoft Teams Edition IP-Telefon Grau WLAN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-79740527
Hersteller:
Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
1301193
EAN/GTIN:
6938818305779
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
USB Ausgangsstrom
0.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.5 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
6 W
Energiesparmodus
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
2
Kabelsperre-Slot
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
4.2
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/IPv6, SNTP
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, TLS
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
AGC, AJB, CNG, PLC, VAD
Geräuschunterdrückung
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Paketverlustverschleierung (PLC)
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Hörer
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Ständer enthalten
Ja
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
5
Grafischer Nutzer Anschluss (GUI) Sprache
Multi
Telefoneigenschaften
Hot Desking
Ja
Anklopfen
Ja
Ruftonunterscheidung unterstützt
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anrufannahme
Ja
Vollduplex
Ja
Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
SIP-Registrar-Server
Ja
Notruf
Ja
Leistungen
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
9,0
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Kompatible Produkte
Microsoft Teams
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
523 mm
Höhe des Versandkartons
293 mm
Warentarifnummer (HS)
85171800
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
250.4 mm
Tiefe
168.7 mm
Höhe
174.4 mm
Verpackungsbreite
278 mm
Verpackungstiefe
238 mm
Verpackungshöhe
103 mm
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Grau
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Gerätsicherheit
Ja
Management-Funktionen
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
... >
Telekommunikation & Navigation
>
Telefon-Ausrüstungen
>
IP-Telefone
Weitere Suchbegriffe:
VoIP-Phone
,
Voice over IP
,
ip phone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 269,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,34*
€ 320,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,13*
€ 317,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,59*
€ 294,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,32*
€ 288,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,74*
€ 267,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink (1301110) MP50 Teams Edition USB-VoIP-Telefon
Yealink Network Technology
1301110
€ 118,02*
Zubehör
Yealink AVHub
Yealink Network Technology
1306011
€ 1.213,84*
Zubehör
Yealink CTP18 STD 20,3 cm (8") 1280 x 800 Pixel Bluetooth
Yealink Network Technology
1303047
€ 341,52*
Zubehör
Yealink MCore + MTouch-II Intel® Core™ i5 8 GB 128 GB SSD Windows 10 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Grau
Yealink Network Technology
1206606
€ 1.858,04*
Zubehör
Yealink MeetingBar A20 + CTP18 Touch Panel Videokonferenzsystem 20 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
Yealink Network Technology
1206613
€ 1.761,90*
Zubehör
Yealink MP54 VoIP-Telefon
Yealink Network Technology
1301198
€ 236,36*
Zubehör
Yealink MP58 Microsoft Teams Edition IP-Telefon Grau LCD WLAN
Yealink Network Technology
1301199
€ 200,83*
Zubehör
Yealink MP58 Skype for Business Edition IP-Telefon Grau LCD WLAN
Yealink Network Technology
1301187
€ 259,64*
Zubehör
Yealink MP58 Zoom Edition IP-Telefon Grau LCD WLAN
Yealink Network Technology
1301116
€ 323,81*
Zubehör
Yealink MP58 Zoom IP-Telefon Grau LCD WLAN
Yealink Network Technology
1301117
€ 367,85*
Zubehör
Yealink MSpeaker II
Yealink Network Technology
1306051
€ 209,01*
Zubehör
Yealink MVC640-Wireless-CPW90 Videokonferenzsystem Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Yealink Network Technology
1106947
€ 2.918,82*
Zubehör
Yealink UH36 Mono Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz, Silber
Yealink Network Technology
UH36-MONO-UC
€ 58,37*
Zubehör
Yealink UH38 Dual UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
Yealink Network Technology
1308082
€ 63,60*
Zubehör
Yealink UH38 Mono Teams Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
Yealink Network Technology
1308045
€ 27,23*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.